| 68944445 | SY7120-1D-02-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944454 | SY7120-1D-N11 | (N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944463 | SY7120-1DO-02F-Q | (02) 1/4 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944479 | SY7120-1DZ-02-F1-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944488 | SY7120-1DZ-02F-F2-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (F) G | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944497 | SY7120-1DZ-02T-X90 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944506 | SY7120-1DZE-02-X20 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68944515 | SY7120-1DZE-02-X20-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68944524 | SY7120-1DZ-N11N-F2 | (N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (N) NPT | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944533 | SY7120-1LOZE-02F | (02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68944549 | SY7120-1YZ-02-F1 | (02) 1/4 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944558 | SY7120-1YZ-02T | (02) 1/4 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944567 | SY7120-2D-02F | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944576 | SY7120-2D-02T-F2 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (T) NPTF | (F2) サイドブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944585 | SY7120-2DZ-02-F2-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944594 | SY7120-2DZ-C10-Q | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944603 | SY7120-2LOZE-02F | (02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68944619 | SY7120-2MZD-02F | (02) 1/4 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 68944628 | SY7120-2Y-C8 | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944637 | SY7120-2YZE-C10-F2 | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68944646 | SY7120-3DE-02F-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68944655 | SY7120-3D-N11F-Q | (N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944664 | SY7120-3DZ-02-F1-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (F1) フートブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944673 | SY7120-3DZ-02-F2-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944689 | SY7120-3DZ-02N-F2-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944698 | SY7120-3DZ-02N-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944707 | SY7120-3DZ-C10-Q | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944716 | SY7120-3DZ-C8-F2-Q | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944725 | SY7120-3G-02F | (02) 1/4 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944734 | SY7120-3G-02N-F2 | (02) 1/4 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (F2) サイドブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944743 | SY7120-3LOZD-02F | (02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 68944759 | SY7120-3LZD-02N-F2 | (02) 1/4 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 68944768 | SY7120-3MZ-02N | (02) 1/4 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944777 | SY7120-3Y-C8F-Q | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944786 | SY7120-3YO-02N-Q | (02) 1/4 | (YO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944795 | SY7120-4D-02-X20 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944804 | SY7120-4D-C8-F2-Q | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944813 | SY7120-4DO-02T-Q | (02) 1/4 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944829 | SY7120-4DZ-02N-F2 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (N) NPT | (F2) サイドブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944838 | SY7120-4DZ-02T-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944847 | SY7120-4DZ-02-X90 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944856 | SY7120-4DZ-N11T | (N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944865 | SY7120-4G-02F | (02) 1/4 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944874 | SY7120-4Y-C8F-Q | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944883 | SY7120-4YZ-02F-X20-Q | (02) 1/4 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944899 | SY7120-4YZD-02 | (02) 1/4 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 68944908 | SY7120-4YZD-02F-Q | (02) 1/4 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A | | |
|
| 68944917 | SY7120-5D-02-F2-X20 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944926 | SY7120-5D-02-F2-X90 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (F2) サイドブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68944935 | SY7120-5D-02F-F2-Q | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F) G | (F2) サイドブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|