SMC
SY7_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) 弾性体シール
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
圧力センサ
(P2) 2個
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68949826
SY7130-5Z1-C6-P2-NA
(1) 2位置シングル
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949835
SY7230-5Z1-C6-P2-NA
(2) 2位置ダブル
¥
24,530
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68949844
SY7330-5Z1-C6-P2-NA
(3) 3位置クローズドセンタ
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください