曜日別特売

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
409件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68955365SY9120-1DE-C10(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955374SY9120-1DZE-02-Q(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955383SY9120-1HZ-03F(1) 2位置シングル(1) AC100(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(03) 3/8(H) グロメット, リード線長さ600mm
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955399SY9120-1LN-02(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955408SY9120-1MO-03(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955417SY9120-1MOD-02(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955426SY9120-2DZ-02T(1) 2位置シングル(2) AC200(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955435SY9120-2DZ-03-X90(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955444SY9120-2GZE-02(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,900
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955453SY9120-2H-C10-X90(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955469SY9120-2LNZ-C12(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C12) Φ12用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
10,620
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955478SY9120-2MNZ-C12(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C12) Φ12用ワンタッチ継手(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
10,620
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955487SY9120-2Y-02(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955496SY9120-2YZ-02(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955505SY9120-2YZE-C12(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C12) Φ12用ワンタッチ継手(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955514SY9120-3D-03F-Q(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955523SY9120-3DZ-03N(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,060
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955539SY9120-3DZE-N11T(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955548SY9120-3HZ-02T(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(H) グロメット, リード線長さ600mm
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955557SY9120-3LD-03(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955566SY9120-3MZ-02(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955575SY9120-3Y-C12F-Q(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C12) Φ12用ワンタッチ継手(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955584SY9120-3YZ-02(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,060
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955593SY9120-4DD-03N(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(N) NPT(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955609SY9120-4DE-02N-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(N) NPT(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,730
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955618SY9120-4DE-03N(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(N) NPT(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,400
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955627SY9120-4DZ-03N-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955636SY9120-4DZ-C10-X90(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
12,430
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955645SY9120-4DZE-02F-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955654SY9120-4DZE-02T-X90-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955663SY9120-4DZE-03T-X90-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955679SY9120-4DZE-C8F-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
12,320
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955688SY9120-4HZ-C10(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955697SY9120-4LZE-02(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955706SY9120-4YO-02-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955715SY9120-4YO-C10-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955724SY9120-4YZ-02(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955733SY9120-5DOS-02(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955749SY9120-5DOS-02-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
10,010
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955758SY9120-5DOSD-03F(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955767SY9120-5DS-02N(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955776SY9120-5DZ-C12-X90(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C12) Φ12用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955785SY9120-5DZ-C8-X90(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955794SY9120-5DZD-02N(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,730
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955803SY9120-5DZD-03F(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(03) 3/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,730
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955819SY9120-5DZD-C10F(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
11,440
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955828SY9120-5G-C12N(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C12) Φ12用ワンタッチ継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955837SY9120-5G-C8F-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955846SY9120-5GZD-03-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(03) 3/8(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
68955855SY9120-5HE-03-X90(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(03) 3/8(H) グロメット, リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする