曜日別特売

SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体

SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
172件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68959459SY9140-1DZ-03-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(1) AC100(-) Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959468SY9140-1HD-04(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(1) AC100(-) Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959477SY9140-1HZE-04(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(1) AC100(-) Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959486SY9140-1MN-04(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(1) AC100(-) Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959495SY9140-2LZD-04(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(2) AC200(-) Rc
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959504SY9140-2LZE-04(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(2) AC200(-) Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959513SY9140-2MO-04(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(2) AC200(-) Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959529SY9140-3DZ-03N(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(3) AC110/AC115(N) NPT
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959538SY9140-3DZ-03-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(3) AC110/AC115(-) Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959547SY9140-3YZ-03N(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(3) AC110/AC115(N) NPT
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959556SY9140-5D-03-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959565SY9140-5DD-04-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959574SY9140-5DZ-03T-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(T) NPTF
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959583SY9140-5DZ-03-X90-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959599SY9140-5DZD-03N-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(N) NPT
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959608SY9140-5DZD-04N-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(N) NPT
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959617SY9140-5DZE-03T-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(T) NPTF
13,310
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959626SY9140-5DZE-03-X90(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959635SY9140-5DZE-04F-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(F) G
13,310
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959644SY9140-5GZ-03T(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(T) NPTF
11,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959653SY9140-5HZ-03-X90(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959669SY9140-5L-03N(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(N) NPT
11,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959678SY9140-5L-04-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959687SY9140-5LE-03F(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(F) G
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959696SY9140-5LOE-03(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959705SY9140-5LOUD-03(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959714SY9140-5LOZ-03F-Q(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(F) G
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959723SY9140-5LU-03-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959739SY9140-5MOD-03(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959748SY9140-5MOZ-03-X90(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959757SY9140-5MOZ-03-X90-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959766SY9140-5MOZ-04F-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(F) G
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959775SY9140-5MOZ-04-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959784SY9140-5MU-03-Q(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959793SY9140-5MZ-04-X90(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959809SY9140-5WOZ-03N(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(N) NPT
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959818SY9140-5WOZ-04N(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(N) NPT
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959827SY9140-5YO-04N-Q(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(N) NPT
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959836SY9140-5YO-04-Q(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959845SY9140-5YZ-04F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(F) G
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959854SY9140-6D-04(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(6) DC12(-) Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959863SY9140R-3DO-03T(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(3) AC110/AC115(T) NPTF
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959879SY9140R-3YZ-04F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(3) AC110/AC115(F) G
14,250
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959888SY9140R-5D-04(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959897SY9140R-5D-04F-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(F) G
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959906SY9140R-5LOZE-04(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959915SY9140R-5MNZE-03(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959924SY9140R-5MOZE-03(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(03) 3/8 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959933SY9140R-5MZ-04-X90(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68959949SY9140R-5MZ-04-X90-Q(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(04) 1/2 サブプレート付(5) DC24(-) Rc
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする