SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
227件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ボディオプション
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68962426SYJ3120-2LZE-M3(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962435SYJ3120-3LOZ-M3(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962444SYJ3120-4G-M3(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962453SYJ3120-4L-M3(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962469SYJ3120-4M-M3(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962478SYJ3120-4M-M3-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962487SYJ3120-5GR-M3(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962496SYJ3120-5GSE-M3-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962505SYJ3120-5HUE-M3-F(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962514SYJ3120-5L-M3-F-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962523SYJ3120-5LN-M3-Q(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962539SYJ3120-5LOR-M3-Q(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962548SYJ3120-5MZD-M3-F-Q(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962557SYJ3120-5W7Z-M3(W7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962566SYJ3120-5WOUD-M3-F(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,160
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962575SYJ3120-5WOU-M3-Q(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962584SYJ3120-5WOZ-M3(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962593SYJ3120-5WOZ-M3-F-Q(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,320
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962609SYJ3120-6GU-M3-F-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962618SYJ3120-6MN-M3-Q(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962627SYJ3120-6MZ-M3-F-Q(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962636SYJ3120-SLU-M3-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(S) DC5(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962645SYJ3120-SMOU-M3-Q(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(S) DC5(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962654SYJ3120T-5GZE-M3(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962663SYJ3120T-5LOZE-M3(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962679SYJ3120T-5LOZE-M3-Q(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962688SYJ3120T-5LZ-M3-F-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,610
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962697SYJ3120T-5MNZ-M3(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962706SYJ3120T-5MNZ-M3-Q(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962715SYJ3120T-5MOZD-M3-F(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962724SYJ3120T-5MZ-M3-Q(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,430
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962733SYJ312-1GE-M3(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962749SYJ312-1GE-M3-F(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962758SYJ312-1H-M3(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962767SYJ312-1LN-M3(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962776SYJ312-1LN-M3-F(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962785SYJ312-1LNZ-M3(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962794SYJ312-1LZE-M3(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962803SYJ312-2LZE-M3(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(2) AC200(-) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962819SYJ3123-1MZE-M3(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(1) AC100(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962828SYJ3123-1MZE-M3-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(1) AC100(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962837SYJ3123-3HZD-M3-F(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](3) 主弁・パイロット弁集合排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962846SYJ3123-3LOZ-M3(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962855SYJ3123-4L-M3(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962864SYJ3123-5HD-M3-F-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962873SYJ3123-5HZ-M3-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962889SYJ3123-5LOR-M3-Q(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962898SYJ3123-5LU-M3-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962907SYJ3123-5LZE-M3-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68962916SYJ3123-5MNUD-M3-F-Q(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする