| 68964693 | SYJ312M-5WAOUD-M3-Q | (WAO) M8コネクタ/ケーブルなし | (1) ノーマルクローズ | (5) DC24 | (M) 主弁パイロット弁集合排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 68964709 | SYJ312R-5LZ-M3-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC24 | (R) 外部パイロット形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68964718 | SYJ312R-5MD-M3 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC24 | (R) 外部パイロット形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 68964727 | SYJ312R-SLU-M3-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (S) DC5 | (R) 外部パイロット形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68964736 | SYJ312RT-5LZ-M3 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC24 | (R) 外部パイロット形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68964745 | SYJ322R-5HZ-M3 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (2) ノーマルオープン | (5) DC24 | (R) 外部パイロット形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68964754 | SYJ322R-SLU-M3-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (S) DC5 | (R) 外部パイロット形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|