SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ボディオプション
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68967046SYJ314-1HE(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967055SYJ314-1LNE-M5(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967064SYJ314-1LNZ(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967073SYJ314-1LNZE(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967089SYJ314-1LOD(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967098SYJ314-2GZE(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(2) AC200(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967107SYJ314-2HZ(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(2) AC200(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967116SYJ314-2LZE-M5(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(2) AC200(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967125SYJ314-2MOZE-M5(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(2) AC200(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967134SYJ314-3G-M5(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(3) AC110/AC115(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967143SYJ314-3MZD(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(3) AC110/AC115(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967159SYJ314-4M-M5(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(4) AC220/AC230(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967168SYJ314-5HRE-M5(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967177SYJ314-5HS-Q(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967186SYJ314-5HUE-Q(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967195SYJ314-5LOS-Q(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967204SYJ314-5LSE-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967213SYJ314-5MNZE-Q(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967229SYJ314-5MOUD-M5(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967238SYJ314-5MOUE-M5-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967247SYJ314-5MRD(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967256SYJ314-5MRD-M5(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967265SYJ314-5MZE-Q(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967274SYJ314-5W1E(W1) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967283SYJ314-5W3U(W3) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ1000mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967299SYJ314-5W3Z-M5-Q(W3) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ1000mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967308SYJ314-5W4(W4) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ2000mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967317SYJ314-5W4ZD(W4) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ2000mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967326SYJ314-5W4ZE-M5(W4) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ2000mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967335SYJ314-5W4Z-M5(W4) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ2000mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967344SYJ314-5W7-M5(W7) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ5000mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967353SYJ314-5WA7Z(WA7) M8コネクタ,ケーブル付,ケーブル長さ5000mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967369SYJ314-5WAOU-M5(WAO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967378SYJ314-5WAOU-Q(WAO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967387SYJ314-5WOE-M5(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967396SYJ314-5WORD-M5(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967405SYJ314-5WOSE-M5(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967414SYJ314-5WOUD-M5-Q(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967423SYJ314-5WOZD-M5-Q(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967439SYJ314-5WOZE-M5(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967448SYJ314-5WOZE-Q(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967457SYJ314-6G-Q(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(6) DC12(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967466SYJ314-6H(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(6) DC12(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967475SYJ314-6H-M5-Q(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(6) DC12(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967484SYJ314-6HZE(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(6) DC12(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967493SYJ314-6MZE-M5(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(6) DC12(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967509SYJ314M-1LNZE(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) AC100(M) 主弁パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967518SYJ314M-1LZD(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) AC100(M) 主弁パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967527SYJ314M-2MZE-M5(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ(M5) M5ポートサブプレート付(2) AC200(M) 主弁パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68967536SYJ314M-4MOZD(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) AC220/AC230(M) 主弁パイロット弁集合排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする