曜日別特売

SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
489件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ボディオプション
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68968656SYJ5120-1LE-C6-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,490
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968665SYJ5120-1MZD-C6(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968674SYJ5120-2DE-C6(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968683SYJ5120-2DZ-C6-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968699SYJ5120-2LD-C6(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968708SYJ5120-2LZE-M5(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968717SYJ5120-2M-C4(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968726SYJ5120-2M-C6-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,710
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968735SYJ5120-2ME-C6(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968744SYJ5120-2MZ-C4-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,870
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968753SYJ5120-3D-N7(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968769SYJ5120-3DO-N3(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968778SYJ5120-3DZ-N7-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
9,920
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968787SYJ5120-3LOZ-C4(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968796SYJ5120-3LOZ-C6(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968805SYJ5120-3LOZ-N7(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968814SYJ5120-3MOZ-M5(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968823SYJ5120-3YZD-N7-Q(Y) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(3) 110 AC [115 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968839SYJ5120-4D-C6-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968848SYJ5120-4D-N7-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968857SYJ5120-4LN-M5(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
68968866SYJ5120-4LZE-N7-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,980
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968875SYJ5120-4MN-M5(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968884SYJ5120-4YZD-N7-Q(Y) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(4) 220 AC [230 AC](0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968893SYJ5120-5D-N7-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968909SYJ5120-5DO-C6(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968918SYJ5120-5DOE-M5-Q(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968927SYJ5120-5DOE-N7-F(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,490
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968936SYJ5120-5DS-C4-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968945SYJ5120-5DSD-M5(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968954SYJ5120-5DZ-C4-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968963SYJ5120-5DZ-C4-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968979SYJ5120-5DZ-C6-F-X20(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968988SYJ5120-5DZ-C6-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68968997SYJ5120-5DZD-C6-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969006SYJ5120-5DZD-C6-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969015SYJ5120-5DZE-C6-Q(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969024SYJ5120-5DZE-N7-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
9,700
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969033SYJ5120-5GD-C4-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969049SYJ5120-5GE-C4(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969058SYJ5120-5GE-C4-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,320
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969067SYJ5120-5GE-N3-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,320
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969076SYJ5120-5GR-M5(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969085SYJ5120-5GSE-C6(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969094SYJ5120-5GZD-C4-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969103SYJ5120-5H-C4-F-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付
8,820
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969119SYJ5120-5HD-C6(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969128SYJ5120-5HE-C4(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969137SYJ5120-5HE-C6(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68969146SYJ5120-5H-M5-Q(H) グロメット/リード線長さ600mm(1) 2位置シングルソレノイド(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする