| 68973635 | SYJ5140-1D-01-Q | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973644 | SYJ5140-1LNE | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973653 | SYJ5140-1ME | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973669 | SYJ5140-1YZ | (Y) DIN形ターミナル/コネクタ付 | - | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973678 | SYJ5140-2HZE | (H) グロメット/リード線長さ600mm | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (2) AC200 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973687 | SYJ5140-2LE | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (2) AC200 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973696 | SYJ5140-2LOZE | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (2) AC200 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973705 | SYJ5140-2YZ-01 | (Y) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) Rc | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (2) AC200 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973714 | SYJ5140-3DO-Q | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (3) 110 AC [115 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973723 | SYJ5140-3DZ-01N | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (N) NPT | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (3) 110 AC [115 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973739 | SYJ5140-3G-01N | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (3) 110 AC [115 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973748 | SYJ5140-3MNZ | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (3) 110 AC [115 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973757 | SYJ5140-3MO | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (3) 110 AC [115 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973766 | SYJ5140-4LE-01 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (4) 220 AC [230 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973775 | SYJ5140-4LZE | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (4) 220 AC [230 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973784 | SYJ5140-5D-01F-Q | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973793 | SYJ5140-5DD-01F-Q | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68973809 | SYJ5140-5DOD | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68973818 | SYJ5140-5DZ-01F-Q | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (F) G | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973827 | SYJ5140-5DZD-Q | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | - | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68973836 | SYJ5140-5DZE-Q | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | - | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973845 | SYJ5140-5G-01-Q | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973854 | SYJ5140-5LNE-01 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973863 | SYJ5140-5LNUD | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | - | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68973879 | SYJ5140-5LNZ-Q | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973888 | SYJ5140-5LOE-01 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973897 | SYJ5140-5LOSE-01 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973906 | SYJ5140-5LOZ-01F-Q | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973915 | SYJ5140-5LRD-01 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) Rc | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68973924 | SYJ5140-5M-01F | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973933 | SYJ5140-5MOUE | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | - | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68973949 | SYJ5140-5MOZ-01F-Q | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973958 | SYJ5140-5MZ-01F | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973967 | SYJ5140-5WOZD-01-Q | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68973976 | SYJ5140-6G-01T-Q | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (T) NPTF | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68973985 | SYJ5140-6LZD-Q | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68973994 | SYJ5140-6MOZE | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68974003 | SYJ5140-6MOZE-01 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68974019 | SYJ5140-6MZ-01T | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (01) 1/8サブプレート付 | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68974028 | SYJ5140-SLOZ-Q | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (S) DC5 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68974037 | SYJ514-1HE-01 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) ノーマルクローズ | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (1) AC100 | (-) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68974046 | SYJ514-1LE | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) ノーマルクローズ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (1) AC100 | (-) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68974055 | SYJ514-1YZ-01 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) ノーマルクローズ | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (1) AC100 | (-) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68974064 | SYJ514-2DZD-01-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) ノーマルクローズ | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (2) AC200 | (-) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 68974073 | SYJ514-2DZD-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) ノーマルクローズ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (2) AC200 | (-) パイロット弁個別排気形 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 68974089 | SYJ514-2DZE | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) ノーマルクローズ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (2) AC200 | (-) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68974098 | SYJ514-2HZE | (H) グロメット, リード線長さ600mm | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) ノーマルクローズ | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (2) AC200 | (-) パイロット弁個別排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68974107 | SYJ514-2LN-01 | (LN) L形プラグコネクタ, リード線なし | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (1) ノーマルクローズ | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (2) AC200 | (-) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68974116 | SYJ514-2YZ-01 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) ノーマルクローズ | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (2) AC200 | (-) パイロット弁個別排気形 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68974125 | SYJ5143-1LZE | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし | (1) AC100 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|