SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
327件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ねじの種類
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ボディオプション
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68983033SYJ7140-1DE-01(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983049SYJ7140-1LD-02(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983058SYJ7140-1LE-02(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983067SYJ7140-1LO-01(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983076SYJ7140-1LOZD-01(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983085SYJ7140-1LZD-02(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983094SYJ7140-1MD-01(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983103SYJ7140-2DZE(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983119SYJ7140-2GZD-02(G) グロメット, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983128SYJ7140-2HZE(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983137SYJ7140-2LOZ-01(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983146SYJ7140-2Y-02(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983155SYJ7140-2YO(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983164SYJ7140-2YZ-02(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983173SYJ7140-3DZ-02N(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(N) NPT(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983189SYJ7140-3LOZ(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983198SYJ7140-3MZ-02(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983207SYJ7140-4MZ-01(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(4) AC220/AC230(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983216SYJ7140-5D-02-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983225SYJ7140-5DD-02N(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(N) NPT(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983234SYJ7140-5DE-01(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983243SYJ7140-5DO-02(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983259SYJ7140-5DO-02F-Q(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(F) G(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983268SYJ7140-5DOE-02(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983277SYJ7140-5DZD-02N(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(N) NPT(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983286SYJ7140-5GZ-02F(G) グロメット, リード線長さ300mm(F) G(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983295SYJ7140-5HE-01(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983304SYJ7140-5LSE(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983313SYJ7140-5LZ-01F(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(F) G(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983329SYJ7140-5LZ-F(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(F) G(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983338SYJ7140-5ME-02(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983347SYJ7140-5MOUE(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983356SYJ7140-5MS-02N(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(N) NPT(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983365SYJ7140-5W7ZE-02(W7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983374SYJ7140-5WOZD(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983383SYJ7140-5YZ(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983399SYJ7140-5YZD-02-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983408SYJ7140-6DZ(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983417SYJ7140-6DZ-02T(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(T) NPTF(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983426SYJ7140-6LZ-02N(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(N) NPT(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983435SYJ7140-SMZ-01T(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(T) NPTF(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(S) DC5(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983444SYJ7140T-5GZD-02(G) グロメット, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983453SYJ7140T-5LZ-01(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(01) 1/8 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983469SYJ7140T-5MOZE-02(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983478SYJ7140T-6MOZ-02(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングルソレノイド(02) 1/4 サブプレート付(6) DC12(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983487SYJ714-1LO-01(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) ノーマルクローズ(01) 1/8ポートサブプレート付(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983496SYJ714-1LZE-02F(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(F) G(1) ノーマルクローズ(02) 1/4ポートサブプレート付(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983505SYJ714-1MOZ-01(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) ノーマルクローズ(01) 1/8ポートサブプレート付(1) AC100(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983514SYJ714-2HZ(H) グロメット, リード線長さ600mm-(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(2) AC200(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983523SYJ714-2HZE(H) グロメット, リード線長さ600mm-(1) ノーマルクローズ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(2) AC200(-) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする