| 68986305 | SYJ7140-3DOD-Q | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (3) AC110/AC115 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68986314 | SYJ7140-5DO-Q | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986323 | SYJ7140-5D-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986339 | SYJ7140-5GS-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986348 | SYJ7140-5GZ-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986357 | SYJ7140-5LZD-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68986366 | SYJ7140-5WOZ-Q | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986375 | SYJ7143-5DZ-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986384 | SYJ7143-5L-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986393 | SYJ7143-5MNZD-Q | (MN) M形プラグコネクタ, リード線なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68986409 | SYJ7143-5M-Q | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986418 | SYJ7143-5MZ-Q | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986427 | SYJ7143-5Y-Q | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986436 | SYJ7143-6LU-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (6) DC12 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68986445 | SYJ7240-5D-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (2) 2位置ダブルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥13,860 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 68986454 | SYJ7240-5HZD-Q | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (2) 2位置ダブルソレノイド | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | ¥13,750 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 68986463 | SYJ7243-5DZ-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (2) 2位置ダブルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥15,620 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 68986479 | SYJ7243-5MOU-Q | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (2) 2位置ダブルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥13,750 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 68986488 | SYJ7243-5YZ-Q | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (2) 2位置ダブルソレノイド | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥15,620 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 68986497 | SYJ7243-6LOZ-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (2) 2位置ダブルソレノイド | (6) DC12 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥13,420 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 68986506 | SYJ7340-5DO-Q | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (3) 3位置クローズドセンタ | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,610 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 68986515 | SYJ7340-5YO-Q | (YO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (3) 3位置クローズドセンタ | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,610 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 68986524 | SYJ7343-5WOU-Q | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (3) 3位置クローズドセンタ | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥19,360 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 68986533 | SYJ7343-SHZ-Q | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (3) 3位置クローズドセンタ | (S) DC5 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,160 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 68986549 | SYJ7440-5MZ-Q | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (4) 3位置エキゾーストセンタ | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,940 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 68986558 | SYJ7443-5M-Q | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (4) 3位置エキゾーストセンタ | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥16,610 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 68986567 | SYJ7540-5LOU-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (5) 3位置プレッシャセンタ | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥17,160 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|