SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
コネクタ取出方法
マニュアル
背圧防止弁
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68986655SZ3160-5NMZ-C4-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986664SZ3160K-5MZ-B4-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(K) 内蔵(B4) Φ4エルボ管継手Ass'y (下取出し)
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986673SZ3160K-5MZ-B6(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(K) 内蔵(B6) Φ6エルボ管継手Ass'y (下取出し)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986689SZ3160K-5MZ-B6-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(K) 内蔵(B6) Φ6エルボ管継手Ass'y (下取出し)
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986698SZ3160R-5MS-M5(1) 2位置シングル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(M5) M5x0.8
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986707SZ3160R-5NLOZ-C6-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986716SZ3160R-5NMZ-C6(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986725SZ3260-5LOZ-L6-Q(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986734SZ3260-5M-B6(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(B6) Φ6エルボ管継手Ass'y (下取出し)
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986743SZ3260-5MNZ-L4(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(L4) Φ4エルボ管継手Ass'y (上取出し)
8,970
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
68986759SZ3260-5MOZ-C4-Q(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986768SZ3260-5NMOZ-C4-Q(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986777SZ3260-5NMOZ-C6-Q(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986786SZ3260-6M-C4(2) 2位置ダブル(6) DC12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986795SZ3260-6MNZD-C4(2) 2位置ダブル(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986804SZ3260K-5NMZ-C6(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(K) 内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986813SZ3260R-5LOZ-C6-Q(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986829SZ3260R-5NLOZ-C6(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986838SZ3260R-5NLOZ-C6-Q(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986847SZ3260R-5NMZ-C6(2) 2位置ダブル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986856SZ3360-5MOZ-C6-Q(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986865SZ3360-5MS-L6(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986874SZ3360-5MZ-C6-Q(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986883SZ3360-5MZ-L6-Q(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986899SZ3360-5NMOZ-C6-Q(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986908SZ3360-5NMZD-C4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986917SZ3360-6LOZ-C4-Q(3) 3位置クローズドセンタ(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986926SZ3460-5MNZD-L4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(L4) Φ4エルボ管継手Ass'y (上取出し)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986935SZ3460-5MNZD-L6(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986944SZ3460-5MOZ-C6-Q(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986953SZ3460-5MOZD-C6-Q(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986969SZ3460-5MZ-C6-Q(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986978SZ3460-5NLOZJ-C4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986987SZ3460-5NMOZ-C6-Q(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986996SZ3460-5NMZ-C6-Q(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987005SZ3460R-5LOZ-C4(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987014SZ3560-5MNZD-C6(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987023SZ3560-5MNZD-L6(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987039SZ3560-5MO-C4(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987048SZ3560-5NLOZJ-C4(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987057SZ3560-5NMOZD-C6-Q(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987066SZ3560-5NMS-C6(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987075SZ3A60-5MNZ-C6-Q(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987084SZ3A60-5MO-C6(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987093SZ3B60-5LOZ-C6-Q(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987109SZ3B60K-5MOZ-C6(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式,A(K) 内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする