V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ - SMC
内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
シリーズ
管接続口径
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987355V114-1LB(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(1) AC100(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987364V114-1MZB(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987373V114-2MN(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987389V114-3LN(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(3) 110 AC[115 AC](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987398V114-3LO(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(3) 110 AC[115 AC](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987407V114-4L-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(4) 220 AC[230 AC](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987416V114-4MOZ-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(4) 220 AC[230 AC](Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987425V114-5LNS-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987434V114-5LNU-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987443V114-5LRB-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(B) ロック式ドライバ操作形
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987459V114-5MNB(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987468V114-5MNS-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987477V114-5MNU-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987486V114-5MOB-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987495V114-5MOSB-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987504V114-5MOUB-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(B) ロック式ドライバ操作形
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987513V114-5MR-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987529V114-6GZB(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987538V114-6LOZB(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987547V114-6LR-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(6) DC12(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987556V114-6LSB-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(6) DC12(S) サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987565V114-6MNU(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(6) DC12(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987574V114-6MNU-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(6) DC12(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987583V114A-5GB-M5(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987599V114A-5HUB-M5(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987608V114A-5LNUB-M5(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987617V114A-5MNUB(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(-) サブプレートなし(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987626V114A-5MNUB-M5(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(M5) サブプレート付(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987635V114A-5MOB(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(-) サブプレートなし(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987644V114A-6HR-M5(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(M5) サブプレート付(6) DC12(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987653V114A-6HU(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(-) サブプレートなし(6) DC12(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987669V114A-6HUB-M5(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(M5) サブプレート付(6) DC12(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987678V114A-6LB(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(-) サブプレートなし(6) DC12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987687V114A-6LOR(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(-) サブプレートなし(6) DC12(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987696V114A-VMU(1) ノーマルクローズ(A) 大流量タイプ(-) サブプレートなし() DC6(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987705V114-RGS(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987714V114-RH(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987723V114-RLN(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987739V114-RLO(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987748V114-RLS(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987757V114-RM-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(R) DC3(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987766V114-RMN(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987775V114-RMO(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987784V114-RMOU(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(R) DC3(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987793V114-RMZ-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(R) DC3(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987809V114-SGB-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(S) DC5(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987818V114-SHZ(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(S) DC5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987827V114-SLN(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(-) サブプレートなし(S) DC5(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987836V114-SLOU-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(S) DC5(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987845V114T-6GZB-M5(1) ノーマルクローズ(-) 標準タイプ(M5) サブプレート付(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする