SMC
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
仕様
オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし
材質
(A) 炭素鋼(SS400)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
最高使用圧力(MPa)
空気取出口
空気取入口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988369
VBAT10A1
10
10
2.0
1/2
3/8
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
68988378
VBAT20A1
14
20
1.0
1/2
1/2
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68988387
VBAT38A1
21
38
1.0
3/4
1/2
¥
50,820
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
もっと見る