| 68998485 | VF1130-1D1-01F | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998494 | VF1130-1M1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998503 | VF1130-1ME1-01 | (01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68998519 | VF1130-1MZE1-01 | (01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68998528 | VF1130-1TD1-01 | (01) 1/8 | (T) コンジットターミナル, IP65対応可 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998537 | VF1130-2DD1-01 | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998546 | VF1130-2LZ1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998555 | VF1130-4D1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998564 | VF1130-4DO1-01 | (01) 1/8 | (DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998573 | VF1130-4DO1-01F | (01) 1/8 | (DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (0) パイロット弁個別排気形 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998589 | VF1130-4DZ1-01F | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (0) パイロット弁個別排気形 | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998598 | VF1130-4GZ1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998607 | VF1130-5DU1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998616 | VF1130-5G1-01F | (01) 1/8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998625 | VF1130-5GUE1-01 | (01) 1/8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68998634 | VF1130-5HZE1-01 | (01) 1/8 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68998643 | VF1130-5LO1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998659 | VF1130-5LOU1-01 | (01) 1/8 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998668 | VF1130-5LUD1-01 | (01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998677 | VF1130-5MU1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998686 | VF1130-5TU1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (T) コンジットターミナル, IP65対応可 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998695 | VF1130-5TZD1-01 | (01) 1/8 | (T) コンジットターミナル, IP65対応可 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998704 | VF1130-5YZ1-01 | (01) 1/8 | (Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998713 | VF1130-5YZ1-01F | (01) 1/8 | (Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998729 | VF1130-6G1-01 | (01) 1/8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998738 | VF1130-BGZ1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (B) AC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998747 | VF1130K-1DZ1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998756 | VF1130K-1MZ1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998765 | VF1130K-2DD1-01 | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998774 | VF1130K-3D1-01N | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (0) パイロット弁個別排気形 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998783 | VF1130K-3H1-01N | (01) 1/8 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (0) パイロット弁個別排気形 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998799 | VF1130K-5DO1-01F | (01) 1/8 | (DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998808 | VF1130K-5DU1-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) M5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998817 | VF1130K-5HS1-01 | (01) 1/8 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998826 | VF1130K-5HZ1-01 | (01) 1/8 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998835 | VF1133-2T1-01 | (01) 1/8 | (T) コンジットターミナル, IP65対応可 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998844 | VF1133-2TZ1-01 | (01) 1/8 | (T) コンジットターミナル, IP65対応可 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998853 | VF1133-3D1-01 | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998869 | VF1133-3DZ1-01N | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998878 | VF1133-5MZE1-01 | (01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形),A | | |
|
| 68998887 | VF1133K-1G1-01 | (01) 1/8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998896 | VF1133K-1MZ1-01 | (01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998905 | VF1133K-2GD1-01 | (01) 1/8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998914 | VF1133K-3H1-01N | (01) 1/8 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998923 | VF1133K-5MO1-01 | (01) 1/8 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998939 | VF1133K-5MZ1-01F | (01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998948 | VF1133K-5YD1-01F | (01) 1/8 | (Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998957 | VF1133KT-5LZD1-01 | (01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | |
|
| 68998966 | VF1133KT-5MOZ1-01 | (01) 1/8 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (3) 主弁・パイロット弁集合排気形 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式,A | | |
|
| 68998975 | VF1230-1GD1-01 | (01) 1/8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (2) 2位置ダブル | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A | | ¥13,310 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|