曜日別特売

VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

VF5_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69017963VF5144-1LE1(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(1) AC100(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69017979VF5144-1Y1(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(1) AC100(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69017988VF5144-2DD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69017997VF5144-2DZD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018006VF5144-2MOZE1(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018015VF5144-2TZE1(T) コンジットターミナル, IP65対応可(1) 2位置シングル(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018024VF5144-2Y1(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018033VF5144-4GE1(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018049VF5144-4TZE1(T) コンジットターミナル, IP65対応可(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018058VF5144-4YO1(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018067VF5144-6H1(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(6) DC12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018076VF5144-BGZ1(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(B) AC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018085VF5144K-1GZ1(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018094VF5144K-2DD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018103VF5144K-2DZD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018119VF5144K-4D1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018128VF5144K-5GD1(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018137VF5144K-5YOE1(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018146VF5144K-6DZ1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018155VF5144K-BD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(B) AC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018164VF5144KT-5DZ1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018173VF5144KT-5DZE1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018189VF5144T-5LZE1(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018198VF5244-5DE1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018207VF5244-5TS1(T) コンジットターミナル, IP65対応可(2) 2位置ダブル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018216VF5244-5Y1(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018225VF5244K-1DZE1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(2) 2位置ダブル(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018234VF5244K-4GZ1(G) グロメット, リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(4) AC220/AC230(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018243VF5244K-5LU1(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018259VF5244K-5YD1(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018268VF5344-1HZ1(H) グロメット, リード線長さ600mm(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018277VF5344-1MZ1(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018286VF5344-2MOZE1(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018295VF5344-5DD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018304VF5344-5DUD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018313VF5344-5GSE1(G) グロメット, リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018329VF5344-5L1(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018338VF5344-5LOZ1(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018347VF5344-5M1(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018356VF5344-5YZ1(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018365VF5344K-2DZE1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018374VF5344K-5DO1(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018383VF5344K-5DUE1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018399VF5344K-5TU1(T) コンジットターミナル, IP65対応可(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018408VF5344T-5GZE1(G) グロメット, リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018417VF5344T-5LZ1(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018426VF5444-1DO1(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) AC100(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018435VF5444-1DZD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018444VF5444-4TZ1(T) コンジットターミナル, IP65対応可(4) 3位置エキゾーストセンタ(4) AC220/AC230(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69018453VF5444-5DUD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする