曜日別特売

VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形

VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形 - SMC
内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ボディオプション
ねじの種類
パイロット方式
シンボル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69021357VFR3140-1GA-02(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(G) グロメット
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021366VFR3140-1TZ-03F(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021375VFR3140-2DB-02(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021384VFR3140-3DZ-02-Q(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021393VFR3140-3DZ-03N(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021409VFR3140-5D-03N(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021418VFR3140-5DZ-02N-Q(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021427VFR3140-5TZC-02N(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021436VFR3140-5YO-03(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021445VFR3140R-1E-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(E) グロメットターミナル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021454VFR3140R-1EZ-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(E) グロメットターミナル
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021463VFR3140R-1GS-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(G) グロメット
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021479VFR3140R-4DZC-02(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021488VFR3140R-5D-02T(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(T) NPTF(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
14,410
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021497VFR3140R-5DZ-B02F-Q(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(F) G(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021506VFR3140R-5E-03(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(E) グロメットターミナル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021515VFR3140R-5G-03(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(G) グロメット
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021524VFR3140R-7GS-02(7) AC240 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル(G) グロメット
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021533VFR3141-4TZ-03(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル
14,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021549VFR3141-5DZ-03N(5) DC24(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021558VFR3240-1DZA-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021567VFR3240-1EZC-02(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(E) グロメットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021576VFR3240-2D-02F(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021585VFR3240-2D-03F(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021594VFR3240-2DB-03(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021603VFR3240-2DZ-03F(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021619VFR3240-2EZB-03(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(E) グロメットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021628VFR3240-3E-03(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(E) グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021637VFR3240-4DZC-02(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021646VFR3240-4EZC-02(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(E) グロメットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021655VFR3240-4GC-03(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(G) グロメット
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021664VFR3240-4GS-03(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(G) グロメット
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021673VFR3240-5D-02-Q(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021689VFR3240R-2TC-03(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル(T) コンジットターミナル
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021698VFR3240R-4DZC-02(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021707VFR3240R-5DZ-03-Q(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021716VFR3240R-5TC-03(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル(T) コンジットターミナル
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021725VFR3241-2DZ-02(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021734VFR3241-5DZB-03(5) DC24(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021743VFR3340-1D-03-Q(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(D) DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021759VFR3340-1Y-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(Y) DIN形ターミナル
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021768VFR3340-2DZ-03-Q(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(D) DIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021777VFR3340-2DZC-02(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(D) DIN形ターミナル
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021786VFR3340-2GSC-02(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(G) グロメット
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021795VFR3340-2Y-03(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(Y) DIN形ターミナル
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021804VFR3340-3DZ-03-Q(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(D) DIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021813VFR3340-4DZ-03-Q(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(D) DIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021829VFR3340-4DZC-02(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(D) DIN形ターミナル
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021838VFR3340-5DZ-03T(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(T) NPTF(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(D) DIN形ターミナル
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021847VFR3340-5E-02(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ(E) グロメットターミナル
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする