曜日別特売

VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体

VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体 - SMC
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ボディオプション
配管方法
ねじの種類
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69022398VFR4100-1F-03-Q(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022407VFR4100-1FB-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022416VFR4100-2FZ-04-Q(2) AC200 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022425VFR4100-3F-03N(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(N) NPT(1) 2位置シングル
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022434VFR4100-3FZC-03(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022443VFR4100-4F-04F-Q(4) AC220 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(F) G(1) 2位置シングル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022459VFR4100-5F-03-Q(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(1) 2位置シングル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022468VFR4100-5F-04F-Q(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(F) G(1) 2位置シングル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022477VFR4100R-5FZC(5) DC24(-) サブプレートなし(0) 標準--(1) 2位置シングル
16,340
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022486VFR4101-4FZ-04T(4) AC220 50/60Hz(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(T) NPTF(1) 2位置シングル
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022495VFR4101-5FZB(5) DC24(-) サブプレートなし(1) ダイレクトマニュアル--(1) 2位置シングル
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022504VFR4200-1FB-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022513VFR4200-3FZ-03N(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(N) NPT(2) 2位置ダブル
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022529VFR4200-4F-04F-Q(4) AC220 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(F) G(2) 2位置ダブル
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022538VFR4200-4FZC-04(4) AC220 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022547VFR4200-5F-03N(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(N) NPT(2) 2位置ダブル
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022556VFR4200-5FB-03(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022565VFR4200R-3F-03N(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(N) NPT(2) 2位置ダブル
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022574VFR4200R-5FZ-04N(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(N) NPT(2) 2位置ダブル
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022583VFR4201-1FZ(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(1) ダイレクトマニュアル--(2) 2位置ダブル
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022599VFR4201-1FZ-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022608VFR4201-5F-03(5) DC24(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022617VFR4201-5FZ-04(5) DC24(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(-) Rc(2) 2位置ダブル
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022626VFR4300-1FZ-04-Q(1) AC100 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022635VFR4300-1FZB(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準--(3) 3位置クローズドセンタ
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022644VFR4300-3FZ-B04N(3) AC110~120 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(B) 裏配管(N) NPT(3) 3位置クローズドセンタ
27,010
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022653VFR4300-3FZC(3) AC110~120 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準--(3) 3位置クローズドセンタ
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022669VFR4300-4FZC(4) AC220 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準--(3) 3位置クローズドセンタ
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022678VFR4300-4FZC-04(4) AC220 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022687VFR4300-5FC-04(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022696VFR4300R-5F-03(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022705VFR4301-5FZ-04N(5) DC24(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(N) NPT(3) 3位置クローズドセンタ
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022714VFR4301-6F-B04-Q(6) DC12(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(B) 裏配管(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
27,060
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022723VFR4400-5FZ-04F(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(-) 横配管(F) G(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022739VFR4401-1FZ-03(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022748VFR4401-3FZ-04N(3) AC110~120 50/60Hz(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 横配管(N) NPT(4) 3位置エキゾーストセンタ
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022757VFR4500-4FZ-03(4) AC220 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 横配管(-) Rc(5) 3位置プレッシャセンタ
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69022766VFR4500R-1FZ(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準--(5) 3位置プレッシャセンタ
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする