SMC
VFR4_4_VALVE - ノンプラグインタイプ: リード線個別取出し形/マニホールド搭載用
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69024175
VFR4340-4DZ-Q
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください