曜日別特売

VFR6_0 - プラグイン/単体

VFR6_0 - プラグイン/単体 - SMC
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ボディオプション
ねじの種類
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69025383VFR6100-3FZ-10(3) AC110~120 50/60Hz(10) 1(0) 標準(-) Rc(1) 2位置シングル
44,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025399VFR6101-3FZ-10T(3) AC110~120 50/60Hz(10) 1(1) ダイレクトマニュアル(T) NPTF(1) 2位置シングル
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025408VFR6200-3FZ-10N(3) AC110~120 50/60Hz(10) 1(0) 標準(N) NPT(2) 2位置ダブル
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025417VFR6200-5F-06-Q(5) DC24(06) 3/4(0) 標準(-) Rc(2) 2位置ダブル
47,960
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025426VFR6200-5FZ-06N(5) DC24(06) 3/4(0) 標準(N) NPT(2) 2位置ダブル
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025435VFR6200-6FZ-10(6) DC12(10) 1(0) 標準(-) Rc(2) 2位置ダブル
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025444VFR6201-1FZ(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(2) 2位置ダブル
45,430
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025453VFR6201-1FZ-10(1) AC100 50/60Hz(10) 1(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(2) 2位置ダブル
52,200
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025469VFR6201-3FZ-10N(3) AC110~120 50/60Hz(10) 1(1) ダイレクトマニュアル(N) NPT(2) 2位置ダブル
52,200
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025478VFR6201-4F-06(4) AC220 50/60Hz(06) 3/4(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(2) 2位置ダブル
50,050
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025487VFR6300-5F-10N(5) DC24(10) 1(0) 標準(N) NPT(3) 3位置クローズドセンタ
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025496VFR6300-5FZ-06F(5) DC24(06) 3/4(0) 標準(F) G(3) 3位置クローズドセンタ
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025505VFR6300-6F-06(6) DC12(06) 3/4(0) 標準(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025514VFR6301-5FZ-10N(5) DC24(10) 1(1) ダイレクトマニュアル(N) NPT(3) 3位置クローズドセンタ
54,070
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025523VFR6400-1F-06(1) AC100 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025539VFR6500-3FZ-10T(3) AC110~120 50/60Hz(10) 1(0) 標準(T) NPTF(5) 3位置プレッシャセンタ
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69025548VFR6500-5F-06(5) DC24(06) 3/4(0) 標準(-) Rc(5) 3位置プレッシャセンタ
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする