曜日別特売

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
合成シンボル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69029048VFS2120-1DB-01F(01) 1/8(1) AC100(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029057VFS2120-1YZ-01(01) 1/8(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029066VFS2120-1YZ-01F(01) 1/8(1) AC100(50/60Hz)(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029075VFS2120-1YZ-02-F(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029084VFS2120-2DZB-01-F(01) 1/8(2) AC200(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029093VFS2120-2EZB-01(01) 1/8(2) AC200(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029109VFS2120-2YZ-02(02) 1/4(2) AC200(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029118VFS2120-3DO-01(01) 1/8(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029127VFS2120-3DZ-01N(01) 1/8(3) AC110~120(50/60Hz)(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029136VFS2120-3DZ-02N-Q(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029145VFS2120-3DZB-01F(01) 1/8(3) AC110~120(50/60Hz)(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029154VFS2120-3EZ-02-Q(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(E) グロメットターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029163VFS2120-3G-01N(01) 1/8(3) AC110~120(50/60Hz)(N) NPT(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(G) グロメット、CE対応:(-) なし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029179VFS2120-3TB-02N(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(N) NPT(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029188VFS2120-3YO-02F-Q(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(F) G(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029197VFS2120-3YZ-02-F(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029206VFS2120-4DB-02F-Q(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029215VFS2120-4DZ-01-F(01) 1/8(4) AC220(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029224VFS2120-4DZB-02N(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029233VFS2120-4G-02-Q(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(G) グロメット、CE対応:(Q) CE対応品
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029249VFS2120-4YA-02F-Q(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(F) G(-) なし(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029258VFS2120-5DO-01F-Q(01) 1/8(5) DC24(F) G(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029267VFS2120-5DO-02N(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029276VFS2120-5DO-02T(02) 1/4(5) DC24(T) NPTF(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029285VFS2120-5DOB-02F(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029294VFS2120-5DOB-02-Q(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029303VFS2120-5DOZ-01(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029319VFS2120-5DOZ-01-F(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029328VFS2120-5DOZB-02-Q(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029337VFS2120-5DZ-01N-F(01) 1/8(5) DC24(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029346VFS2120-5DZB-02F-F(02) 1/4(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029355VFS2120-5G-02N-F(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(G) グロメット、CE対応:(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029364VFS2120-5GS-02F-Q(02) 1/4(5) DC24(F) G(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(G) グロメット、CE対応:(Q) CE対応品
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029373VFS2120-5GS-02T(02) 1/4(5) DC24(T) NPTF(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(G) グロメット、CE対応:(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029389VFS2120-5T-01N(01) 1/8(5) DC24(N) NPT(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029398VFS2120-5T-02T-F(02) 1/4(5) DC24(T) NPTF(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029407VFS2120-5TA-01N-F(01) 1/8(5) DC24(N) NPT(-) なし(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029416VFS2120-5TB-02F(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029425VFS2120-5TZ-01F(01) 1/8(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029434VFS2120-5YB-01F-Q(01) 1/8(5) DC24(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029443VFS2120-5YO-02-Q(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029459VFS2120-5YOZ-01F-Q(01) 1/8(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029468VFS2120-5YOZB-01(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029477VFS2120-5YZ-01-F(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029486VFS2120-5YZ-02T-Q(02) 1/4(5) DC24(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029495VFS2120-5YZA-02F(02) 1/4(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(1) 2位置シングル(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029504VFS2120-6DB-02F-Q(02) 1/4(6) DC12(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029513VFS2120-6DZ-02F-Q(02) 1/4(6) DC12(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029529VFS2120-6GS-02(02) 1/4(6) DC12(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(G) グロメット、CE対応:(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69029538VFS2120-6TZ-02(02) 1/4(6) DC12(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする