曜日別特売

VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ - SMC
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気内容量1個
全383種類を絞り込む
接続口径1
接続口径2
383種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ブラケット
接続口径1
接続口径2
色(つまみ部)
バルブ型式
タイプ
保証耐圧力(MPa)
周囲温度および使用流体温度(℃)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69040248VHK2A-01S-01S-(-) なしR1/8R1/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69039076VHK2A-01S-04F-(-) なしR1/8Φ4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039636VHK2A-06F-01S-(-) なしΦ6R1/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69040257VHK2A-01S-01SR-(-) なしR1/8R1/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039085VHK2A-01S-06F-(-) なしR1/8Φ6グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039645VHK2A-06F-01SR-(-) なしΦ6R1/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
69040266VHK2A-01S-01SRL-(L) L形ブラケットR1/8R1/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,490
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039094VHK2A-01S-06FR-(-) なしR1/8Φ6レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039654VHK2A-06F-01SRL-(L) L形ブラケットΦ6R1/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,380
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039103VHK2A-01S-08F-(-) なしR1/8Φ8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
69040275VHK2A-02S-01S-(-) なしR1/4R1/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039663VHK2A-06F-02S-(-) なしΦ6R1/4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
69040284VHK2A-02S-02S-(-) なしR1/4R1/4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69039119VHK2A-02S-06F-(-) なしR1/4Φ6グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69039679VHK2A-06F-02SL-(L) L形ブラケットΦ6R1/4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,430
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
69040293VHK2A-02S-02SL-(L) L形ブラケットR1/4R1/4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,650
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039128VHK2A-02S-06FL-(L) L形ブラケットR1/4Φ6グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,430
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039688VHK2A-06F-02SR-(-) なしΦ6R1/4レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,160
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
69040309VHK2A-02S-02SR-(-) なしR1/4R1/4レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039137VHK2A-02S-06FR-(-) なしR1/4Φ6レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039697VHK2A-06F-03S-(-) なしΦ6R3/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
69040318VHK2A-02S-02SRL-(L) L形ブラケットR1/4R1/4レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,650
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039146VHK2A-02S-06FRL-(L) L形ブラケットR1/4Φ6レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039706VHK2A-06F-03SRL-(L) L形ブラケットΦ6R3/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,490
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039155VHK2A-02S-08F-(-) なしR1/4Φ8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69040327VHK2A-03S-02S-(-) なしR3/8R1/4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,430
1,398
1,538(税込)
17日以内出荷
返品不可
69039715VHK2A-06F-M5-(-) なしΦ6M5×0.8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039164VHK2A-02S-08FL-(L) L形ブラケットR1/4Φ8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69040336VHK2A-03S-03S-(-) なしR3/8R3/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69038446VHK2A-04F-04F-(-) なしΦ4Φ4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
69039724VHK2A-08F-01S-(-) なしΦ8R1/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039173VHK2A-02S-08FR-(-) なしR1/4Φ8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
69040345VHK2A-03S-03SL-(L) L形ブラケットR3/8R3/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,820
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039733VHK2A-08F-01SL-(L) L形ブラケットΦ8R1/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,490
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039189VHK2A-02S-10F-(-) なしR1/4Φ10グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69040354VHK2A-03S-03SR-(-) なしR3/8R3/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,540
1,498
1,648(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039749VHK2A-08F-01SR-(-) なしΦ8R1/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039198VHK2A-02S-10FR-(-) なしR1/4Φ10レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
69040363VHK2A-03S-03SRL-(L) L形ブラケットR3/8R3/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,820
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039758VHK2A-08F-02S-(-) なしΦ8R1/4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039207VHK2A-02S-12F-(-) なしR1/4Φ12グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
69040379VHK2A-04S-03S-(-) なしR1/2R3/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,650
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039767VHK2A-08F-02SL-(L) L形ブラケットΦ8R1/4グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,540
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
69039216VHK2A-03S-06F-(-) なしR3/8Φ6グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
69040388VHK2A-04S-04S-(-) なしR1/2R1/2グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
69039776VHK2A-08F-03S-(-) なしΦ8R3/8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039225VHK2A-03S-08F-(-) なしR3/8Φ8グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
69040397VHK2A-04S-04SL-(L) L形ブラケットR1/2R1/2グレー(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,980
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039785VHK2A-08F-03SR-(-) なしΦ8R3/8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
69039234VHK2A-03S-08FR-(-) なしR3/8Φ8レッド(2) 2ポート弁標準タイプ1.50~60-
1,270
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76862197
2023-01-16
用途: 機械のエアー開閉

機械のエアー開閉に使用しています。ツマミが小さく作業性が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする