SMC
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁
仕様
接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色
ボディサイズ
(4) 1/2
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041474
VHS400-04
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください