VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ

VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ - SMC
内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
型式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69049978VNA111A-10A-1E-B(1) AC100 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNA1(B) ブラケット付
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69049987VNA111A-10A-1GSB-B(1) AC100 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNA1(B) ブラケット付
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69049996VNA111A-10A-2TZ(2) AC200 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNA1(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050005VNA111A-10A-3TZ(3) AC110 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNA1(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050014VNA111A-10A-4T(4) AC220 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNA1(-) なし
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050023VNA111A-6A-4DZ-B(4) AC220 50/60Hz(6A) 1/8(-) RcVNA1(B) ブラケット付
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050039VNA111A-6A-5D-Q(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNA1(-) なし
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050048VNA111A-6A-5EB-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNA1(B) ブラケット付
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050057VNA111A-6A-5GB-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNA1(B) ブラケット付
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050066VNA111A-F10A-4D-Q(4) AC220 50/60Hz(10A) 3/8(F) GVNA1(-) なし
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050075VNA111A-F10A-5DZ-B-Q(5) DC24(10A) 3/8(F) GVNA1(B) ブラケット付
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050084VNA111A-F10A-5EA-B(5) DC24(10A) 3/8(F) GVNA1(B) ブラケット付
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050093VNA111A-F6A-4D-Q(4) AC220 50/60Hz(6A) 1/8(F) GVNA1(-) なし
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050109VNA111A-F6A-5DA-B(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNA1(B) ブラケット付
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050118VNA111A-F6A-5DZ-Q(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNA1(-) なし
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050127VNA111A-F8A-5E(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050136VNA111A-F8A-5EZA(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(-) なし
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050145VNA111A-F8A-5GB-B(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(B) ブラケット付
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050154VNA111A-F8A-5T-B(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(B) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050163VNA111A-N10A-5D-B(5) DC24(10A) 3/8(N) NPTVNA1(B) ブラケット付
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050179VNA111A-N8A-1D(1) AC100 50/60Hz(8A) 1/4(N) NPTVNA1(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050188VNA111A-N8A-3DZ-B-Q(3) AC110 50/60Hz(8A) 1/4(N) NPTVNA1(B) ブラケット付
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050197VNA111A-N8A-5D-B(5) DC24(8A) 1/4(N) NPTVNA1(B) ブラケット付
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050206VNA111A-N8A-5T-B(5) DC24(8A) 1/4(N) NPTVNA1(B) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050215VNA111B-10A-1EZ(1) AC100 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNA1(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050224VNA111B-10A-5D-Q(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA1(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050233VNA111B-10A-5DZ-B-Q(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA1(B) ブラケット付
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050249VNA111B-10A-5TZ(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA1(-) なし
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050258VNA111B-6A-2D(2) AC200 50/60Hz(6A) 1/8(-) RcVNA1(-) なし
12,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050267VNA111B-8A-5D-Q(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNA1(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050276VNA111B-F6A-5D-Q(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNA1(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050285VNA111B-F8A-5D-Q(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050294VNA111B-F8A-5DZ(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(-) なし
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050303VNA111B-F8A-5DZ-B-Q(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(B) ブラケット付
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050319VNA112A-6A-5D-B-Q(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNA1(B) ブラケット付
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050328VNA112A-8A-3GSA-B(3) AC110 50/60Hz(8A) 1/4(-) RcVNA1(B) ブラケット付
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050337VNA112A-8A-4D(4) AC220 50/60Hz(8A) 1/4(-) RcVNA1(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050346VNA112A-F6A-4D-Q(4) AC220 50/60Hz(6A) 1/8(F) GVNA1(-) なし
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050355VNA112A-F6A-5DZ-Q(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNA1(-) なし
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050364VNA112A-F8A-5E(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNA1(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050373VNA112A-T10A-5D-Q(5) DC24(10A) 3/8(T) NPTFVNA1(-) なし
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050389VNA112B-10A-5D-Q(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA1(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050398VNA112B-F10A-5D-Q(5) DC24(10A) 3/8(F) GVNA1(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050407VNA211A-10A-4T(4) AC220 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNA2(-) なし
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050416VNA211A-10A-5DZA(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA2(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050425VNA211A-10A-5DZB-B-Q(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA2(B) ブラケット付
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050434VNA211A-10A-5GA(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA2(-) なし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050443VNA211A-10A-5GSB(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNA2(-) なし
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050459VNA211A-15A-1TB-B(1) AC100 50/60Hz(15A) 1/2(-) RcVNA2(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69050468VNA211A-15A-4D-B(4) AC220 50/60Hz(15A) 1/2(-) RcVNA2(B) ブラケット付
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする