曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ - SMC
内容量1個
全536種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
536種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
型式
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69052394VNB112A-10A-5DZB-Q(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052403VNB112A-6A-5D-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052419VNB112A-8A-1D(1) AC100 50/60Hz(8A) 1/4(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052428VNB112A-8A-5GA-B(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
11,170
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052437VNB112A-F10A-5D-Q(5) DC24(10A) 3/8(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052446VNB112A-F6A-5DZ(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052455VNB112A-F8A-5D-B-Q(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052464VNB112A-F8A-5DZ(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052473VNB112A-F8A-5T(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052489VNB112AS-8A-5EZB-B(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052498VNB112AS-8A-5GS(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052507VNB112B-10A-6GS(6) DC12(10A) 3/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052516VNB112B-10A-6GS-B(6) DC12(10A) 3/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052525VNB112B-6A-5GS-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052534VNB112B-8A-5DZB(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052543VNB112B-F8A-5DZ-Q(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
13,260
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052559VNB112BS-10A-5DZB-B-Q(5) DC24(10A) 3/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052568VNB112BS-6A-5DZ-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052577VNB112BS-6A-5GS(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052586VNB112BS-6A-5GS-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052595VNB112BS-F8A-5D-B-Q(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052604VNB112BS-F8A-5DZ-B-Q(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052613VNB112C-6A-5DZ-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052629VNB112C-8A-5DZ(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(2) N.O. 1 MPa - Φ7
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052638VNB114A-10A-2TZ(2) AC200 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052647VNB114A-10A-4DZ(4) AC220 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052656VNB114A-10A-4G(4) AC220 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052665VNB114A-6A-5T(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052674VNB114A-8A-4EZ(4) AC220 50/60Hz(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052683VNB114A-8A-5GA(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052699VNB114A-8A-5GSA-B(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052708VNB114A-F6A-4D-Q(4) AC220 50/60Hz(6A) 1/8(F) GVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052717VNB114A-F6A-5DZ(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052726VNB114A-F6A-5DZ-B-Q(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052735VNB114A-F6A-7D-Q(7) AC240 50/60Hz(6A) 1/8(F) GVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052744VNB114A-F8A-5T(5) DC24(8A) 1/4(F) GVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052753VNB114AL-6A-5DZB(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052769VNB114AL-6A-5DZ-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052778VNB114AL-6A-5EZ-B(5) DC24(6A) 1/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052787VNB114AL-8A-5D-B(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052796VNB114AS-10A-1D(1) AC100 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052805VNB114AS-10A-1DZ-B(1) AC100 50/60Hz(10A) 3/8(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052814VNB114AS-8A-1D(1) AC100 50/60Hz(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052823VNB114AS-8A-3DZ(3) AC110 50/60Hz(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052839VNB114AS-8A-4GS-B(4) AC220 50/60Hz(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052848VNB114AS-8A-5DZA(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052857VNB114AS-8A-5EZB-B(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052866VNB114AS-8A-5GB(5) DC24(8A) 1/4(-) RcVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052875VNB114AS-F6A-5D-B-Q(5) DC24(6A) 1/8(F) GVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69052884VNB114AS-F8A-4DZ(4) AC220 50/60Hz(8A) 1/4(F) GVNB1(4) N.C. 1 MPa - Φ7
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする