| 69065396 | VP344-1GZ1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065405 | VP344-1GZE1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065414 | VP344-1LZD1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065423 | VP344-1TZE1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 69065439 | VP344-1YZE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065448 | VP344-2GD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (2) AC200 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065457 | VP344-2YO1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (2) AC200 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 69065466 | VP344-2YZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (2) AC200 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065475 | VP344-3GD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (3) AC110 (AC115) | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065484 | VP344-3GZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (3) AC110 (AC115) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065493 | VP344-4DOE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (4) AC220 (AC230) | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 69065509 | VP344-4G1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (4) AC220 (AC230) | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065518 | VP344-4T1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (4) AC220 (AC230) | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 69065527 | VP344-5DD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065536 | VP344-5DU1-A-X500 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065545 | VP344-5DUD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065554 | VP344-5GUE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065563 | VP344-5LE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065579 | VP344-5LS1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065588 | VP344-5LS1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065597 | VP344-5LZD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065606 | VP344-5MNZ1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | | |
|
| 69065615 | VP344-5MNZE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | | |
|
| 69065624 | VP344-5MZE1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065633 | VP344-5YD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065649 | VP344-5YOD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 69065658 | VP344-7G1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (7) AC240 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065667 | VP344-7G1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (7) AC240 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065676 | VP344-7T1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (7) AC240 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 69065685 | VP344-BYD1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (B) AC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065694 | VP344K-1GZE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065703 | VP344K-1LOZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 69065719 | VP344K-1LOZ1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 69065728 | VP344K-2LZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (2) AC200 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065737 | VP344K-4D1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (4) AC220 (AC230) | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065746 | VP344K-4DZE1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (4) AC220 (AC230) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065755 | VP344K-5DE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065764 | VP344K-5GZ1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69065773 | VP344K-5LOZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 69065789 | VP344K-5MZE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065798 | VP344K-5YOD1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 69065807 | VP344K-6MOZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 69065816 | VP344K-BDZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (B) AC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065825 | VP344K-BYOD1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (B) AC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 69065834 | VP344KT-5LOZ1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 69065843 | VP344KT-5MZD1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065859 | VP344KT-5MZE1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69065868 | VP344KT-5TZD1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (T) コンジットターミナル | | |
|
| 69065877 | VP344R-2DZ1-B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (2) AC200 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69065886 | VP344R-2DZD1-A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (2) AC200 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|