| 69066175 | VP344-1DD1-01A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066184 | VP344-1DO1-02A | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066193 | VP344-1GZD1-01A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066209 | VP344-1LOZ1-02A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066218 | VP344-1MNZ1-02A | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066227 | VP344-1T1-01FB | (T) コンジットターミナル | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (1) AC100 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066236 | VP344-1YE1-02B | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066245 | VP344-1YZ1-01A | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066254 | VP344-2G1-02FA | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066263 | VP344-2M1-02A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066279 | VP344-2MZE1-01A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066288 | VP344-2MZE1-01B | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066297 | VP344-2T1-01B | (T) コンジットターミナル | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066306 | VP344-3DZ1-01NA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (3) AC110 (AC115) | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066315 | VP344-3DZ1-02TA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (3) AC110 (AC115) | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066324 | VP344-4DO1-02A | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (4) AC220 (AC230) | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066333 | VP344-4DZ1-02FB | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (4) AC220 (AC230) | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066349 | VP344-4DZE1-02A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (4) AC220 (AC230) | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066358 | VP344-4GZ1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (4) AC220 (AC230) | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066367 | VP344-4YD1-02FA | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (4) AC220 (AC230) | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066376 | VP344-5D1-01B | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066385 | VP344-5DE1-02FA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066394 | VP344-5DO1-01FA | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066403 | VP344-5DO1-02FB | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066419 | VP344-5DO1-02NA | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066428 | VP344-5DOD1-02FA | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066437 | VP344-5DUD1-01FA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (F) G | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066446 | VP344-5DUD1-01FB | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (F) G | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066455 | VP344-5DZE1-01B | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066464 | VP344-5G1-01NA | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066473 | VP344-5GR1-01A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066489 | VP344-5GRD1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066498 | VP344-5GU1-02B | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066507 | VP344-5GUD1-01A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066516 | VP344-5GUE1-01A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066525 | VP344-5H1-02FA | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066534 | VP344-5HD1-02A | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066543 | VP344-5HZ1-01B | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066559 | VP344-5HZD1-02NA | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69066568 | VP344-5LE1-01B | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066577 | VP344-5LE1-02A | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066586 | VP344-5LOU1-01A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066595 | VP344-5LOU1-02FA | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (F) G | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066604 | VP344-5LOU1-02FB | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (F) G | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066613 | VP344-5LOU1-02NA | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (N) NPT | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066629 | VP344-5LOZ1-02B | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066638 | VP344-5LOZE1-02B | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066647 | VP344-5LSE1-01B | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69066656 | VP344-5LZ1-01NB | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69066665 | VP344-5LZ1-02TA | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|