| 69067907 | VP344RY-5DZ1-B | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69067916 | VP344RY-5LOZ1-B | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69067925 | VP344RY-5MOZ1-A | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69067934 | VP344RY-6MU1-A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (6) DC12 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69067943 | VP344RY-6MZ1-A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69067959 | VP344Y-5DZ1-A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69067968 | VP344Y-5DZD1-A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69067977 | VP344Y-5LOZE1-A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69067986 | VP344Y-5MNZ1-A | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69067995 | VP344Y-5MUD1-A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69068004 | VP344Y-5MZ1-A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|