| 69068013 | VP344RY-5DZ1-01A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69068029 | VP344RY-5DZ1-02B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69068038 | VP344RY-5DZE1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69068047 | VP344RY-5GS1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (S) サージ電圧保護回路付(DCのみ) | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | | |
|
| 69068056 | VP344RY-5LOZ1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 69068065 | VP344Y-5DO1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | | |
|
| 69068074 | VP344Y-5DZ1-01A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69068083 | VP344Y-5DZ1-02B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69068099 | VP344Y-5DZ1-02NA | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69068108 | VP344Y-5DZE1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | | |
|
| 69068117 | VP344Y-5LE1-01A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (-) Rc,M5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69068126 | VP344Y-5LOZE1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | | |
|
| 69068135 | VP344Y-5LZ1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69068144 | VP344Y-5LZ1-02B | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69068153 | VP344Y-5MU1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69068169 | VP344Y-5MZ1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 69068178 | VP344Y-5YZ1-02A | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | | |
|