| 69069675 | VP542-1D1-02FA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069684 | VP542-1DE1-03B-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069693 | VP542-1DOE1-03A | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069709 | VP542-1DZE1-02B-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069718 | VP542-1G1-02NA | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (N) NPT | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069727 | VP542-1GZ1-03B | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069736 | VP542-1GZD1-03A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69069745 | VP542-1GZE1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069754 | VP542-1GZE1-02A-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069763 | VP542-1H1-02A | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069779 | VP542-1HZ1-03B | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069788 | VP542-1L1-02B | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069797 | VP542-1LN1-02A | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069806 | VP542-1LN1-02B | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069815 | VP542-1LOE1-02A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069824 | VP542-1LOE1-02B | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069833 | VP542-1LOE1-02B-F | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069849 | VP542-1LOZ1-03A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069858 | VP542-1MZ1-02A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069867 | VP542-1MZE1-03A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069876 | VP542-1TZ1-03FA | (T) コンジットターミナル | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069885 | VP542-1TZD1-03FA | (T) コンジットターミナル | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69069894 | VP542-1TZE1-02A | (T) コンジットターミナル | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069903 | VP542-1Y1-03A-F | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069919 | VP542-1Y1-03NA-F | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (1) AC100 | (N) NPT | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069928 | VP542-2DD1-03A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69069937 | VP542-2DZ1-02FA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (F) G | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069946 | VP542-2G1-02FA | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069955 | VP542-2GE1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069964 | VP542-2H1-03A-F | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069973 | VP542-2HZE1-03A-F | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69069989 | VP542-2L1-02A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69069998 | VP542-2L1-03A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070007 | VP542-2LZ1-02A | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070016 | VP542-2LZ1-02A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070025 | VP542-2LZD1-03A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69070034 | VP542-2LZE1-02A | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69070043 | VP542-2LZE1-03B | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69070059 | VP542-2LZE1-03B-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69070068 | VP542-2M1-02A-F | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070077 | VP542-2M1-02FA | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (F) G | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070086 | VP542-2TD1-02A | (T) コンジットターミナル | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69070095 | VP542-2TZD1-03A-F | (T) コンジットターミナル | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (2) AC200 | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69070104 | VP542-3D1-02A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (3) AC110 (AC115) | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070113 | VP542-3D1-02NB-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (3) AC110 (AC115) | (N) NPT | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070129 | VP542-3DO1-03A | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (3) AC110 (AC115) | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070138 | VP542-3DZ1-02NB | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (3) AC110 (AC115) | (N) NPT | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070147 | VP542-3DZ1-03TB | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (03) 3/8 | (3) AC110 (AC115) | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69070156 | VP542-3DZE1-03A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (3) AC110 (AC115) | (-) Rc | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69070165 | VP542-3G1-02NA-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (3) AC110 (AC115) | (N) NPT | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|