VP542/742-X536 - 残圧排気弁/直接配管形

VP542/742-X536 - 残圧排気弁/直接配管形 - SMC
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
ねじの種類
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69073918VP542-5DZ1-03F-S1-X536(5) VP500(F) G(-) 内部パイロット
34,820
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69073927VP542R-5DZ1-03F-S1-X536(5) VP500(F) G(R) 外部パイロット
34,820
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69073936VP542R-5DZ1-03-S1A-X536(5) VP500(-) Rc(R) 外部パイロット
35,970
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69073945VP542R-5DZ1-03-S1-X536(5) VP500(-) Rc(R) 外部パイロット
34,820
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69073954VP742-5DZ1-04N-X536(7) VP700(N) NPT(-) 内部パイロット
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69073963VP742R-5DZ1-04-S1A-X536(7) VP700(-) Rc(R) 外部パイロット
52,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする