曜日別特売

VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体

VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体 - SMC
ポート数3内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69073979VP542RY-3G1-02NB-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(B) N.O. (ノーマルオープン)(02) 1/4(3) AC110(N) NPT(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69073988VP542RY-5D1-03A(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69073997VP542RY-5GZ1-02A-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074006VP542RY-5HS1-03A-F(H) グロメット/リード線長さ600mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付(DCのみ)(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074015VP542RY-5HZ1-03A-F(H) グロメット/リード線長さ600mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074024VP542RY-5LZE1-02NA(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074033VP542RY-5M1-03A-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074049VP542RY-5MOZ1-03A-F(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074058VP542RY-5MZ1-02A-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074067VP542Y-1LOZ1-03A(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074076VP542Y-2G1-02A(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(2) AC200(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074085VP542Y-3DZ1-02TA(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(3) AC110(T) NPTF(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074094VP542Y-5D1-02NA(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074103VP542Y-5DZ1-03B-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074119VP542Y-5DZD1-03A-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074128VP542Y-5DZE1-03A-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074137VP542Y-5G1-02A-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074146VP542Y-5G1-03B(G) グロメット/リード線長さ300mm(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074155VP542Y-5GD1-03A-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074164VP542Y-5GS1-03A(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(DCのみ)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074173VP542Y-5GS1-03A-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付(DCのみ)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074189VP542Y-5GZ1-02A-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074198VP542Y-5LE1-03A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074207VP542Y-5LOUE1-03A-F(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074216VP542Y-5LOZ1-03A(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074225VP542Y-5LOZ1-03A-F(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074234VP542Y-5LOZD1-03A-F(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074243VP542Y-5LZ1-02A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074259VP542Y-5LZ1-03A(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074268VP542Y-5LZ1-03A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074277VP542Y-5LZD1-03A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074286VP542Y-5LZE1-03A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074295VP542Y-5MNZ1-03A-F(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074304VP542Y-5MOZ1-03B-F(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074313VP542Y-5MUE1-02A-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074329VP542Y-5MZ1-02A-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074338VP542Y-5MZ1-03B(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(5) DC24(-) Rc,M5(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074347VP542Y-5MZE1-02A-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074356VP542Y-5YZ1-02A-F(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(02) 1/4(5) DC24(-) Rc,M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする