曜日別特売

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/マニホールド搭載用

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/マニホールド搭載用 - SMC
ポート数3内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69074365VP544-1GZ1-A-X500(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074374VP544-1MOZE1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074383VP544-1MOZE1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074399VP544-1MZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074408VP544-2GD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074417VP544-2GD1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074426VP544-2GZD1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074435VP544-2HZD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074444VP544-3DZD1-A-X500(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC110 (AC115)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074453VP544-3GZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC110 (AC115)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074469VP544-4LZD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(4) AC220 (AC230)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074478VP544-4LZD1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(4) AC220 (AC230)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074487VP544-5DOS1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074496VP544-5DUD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074505VP544-5DZ1-A-X500(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074514VP544-5HD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074523VP544-5HUE1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074539VP544-5LE1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074548VP544-5LS1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074557VP544-5LSE1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074566VP544-5MOZ1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074575VP544-5MZE1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074584VP544-5TU1-A-X500(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(T) コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074593VP544-5YD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074609VP544-5YOSD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074618VP544-BDZD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(B) AC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074627VP544K-2LZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074636VP544K-3DZ1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(3) AC110 (AC115)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074645VP544K-3TZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC110 (AC115)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(T) コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074654VP544K-4YOD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(4) AC220 (AC230)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074663VP544K-5DD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074679VP544K-5DOD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074688VP544K-5LOZD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074697VP544K-5MOZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074706VP544R-1GZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074715VP544R-1GZ1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074724VP544R-1LOZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074733VP544R-1LZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074749VP544R-1MZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074758VP544R-1MZ1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074767VP544R-2GE1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074776VP544R-2LE1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074785VP544R-2MZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074794VP544R-3D1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC110 (AC115)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074803VP544R-3T1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC110 (AC115)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(T) コンジットターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074819VP544R-5DUD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074828VP544R-5GR1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074837VP544R-5HZD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074846VP544R-5HZD1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69074855VP544R-5MNZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする