SMC
VP544Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/マニホールド搭載用
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc,M5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69076754
VP544RY-5HZ1-A
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076763
VP544RY-5HZ1-B
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076779
VP544RY-5LOZ1-A
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076788
VP544RY-5LOZD1-A
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) 外部パイロット
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076797
VP544Y-1G1-A
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(1) AC100
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076806
VP544Y-3HZ1-A
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(3) AC110
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076815
VP544Y-5DZ1-A
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076824
VP544Y-5HZ1-A
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) 内部パイロット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください