VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体

VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 - SMC
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69082747VPA744-1-03TA(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(T) NPTF
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082756VPA744-1-04NB(B) N.O. (ノーマルオープン)(04) 1/2(N) NPT
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする