曜日別特売

VQ1000_VALVE - バルブ

VQ1000_VALVE - バルブ - SMC
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
切換方式
シール方式
ファンクション
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69082765VQ1100K-61(6) DC12(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082774VQ1100NR-5C1(5) DC24(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(NR) 標準タイプ + マイナス コモン + 外部パイロット(C) ロック式(要工具形)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082783VQ1100R-5D1(5) DC24(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(R) 標準タイプ + 外部パイロット(D) スライド形ロック式(手動形)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082799VQ1101-3D1(3) AC110 (50/60 Hz)(1) 2位置シングル ダブル配線(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082808VQ1101B-5D1(5) DC24(1) 2位置シングル ダブル配線(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082817VQ1200R-5D1(5) DC24(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(R) 標準タイプ + 外部パイロット(D) スライド形ロック式(手動形)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082826VQ1201B-5C1(5) DC24(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ(C) ロック式(要工具形)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082835VQ1201N-5D1(5) DC24(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(N) 標準タイプ + マイナス コモン(D) スライド形ロック式(手動形)
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082844VQ1400BN-51(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082853VQ1401B-5C1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ(C) ロック式(要工具形)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082869VQ1401N-5D1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(N) 標準タイプ + マイナス コモン(D) スライド形ロック式(手動形)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082878VQ1A01-3D1(3) AC110 (50/60 Hz)(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082887VQ1B01-11(1) AC100 (50/60 Hz)(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする