VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ - SMC
ポート数2内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
電気回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69082896VQ21A1-1G-C6-X5(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(G) グロメット-(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082905VQ21A1-1G-C8-X23(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(G) グロメット-(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082914VQ21A1-1G-C8-X5(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(G) グロメット-(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082923VQ21A1-1Y-C8-L(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(-) なし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082939VQ21A1-1YOB-C8-F(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(B) ロック式(要工具形)(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082948VQ21A1-1YZB-C8-F-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(B) ロック式(要工具形)(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082957VQ21A1-1YZ-C6-F-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082966VQ21A1-2G-C8-X23(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(G) グロメット-(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082975VQ21A1-2YB-C8-F(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(B) ロック式(要工具形)(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082984VQ21A1-2YZ-C6-F-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082993VQ21A1-2YZ-C6-L(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083009VQ21A1-3YZB-C6-F-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(3) AC110(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(B) ロック式(要工具形)(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083018VQ21A1-3YZB-C8(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(3) AC110(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(B) ロック式(要工具形)(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083027VQ21A1-3YZ-C8-F-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(3) AC110(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083036VQ21A1-5G-C6-LF-X2(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083045VQ21A1-5G-C6-X2-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083054VQ21A1-5G-C8-LF-X2(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
69083063VQ21A1-5GH-C8-F-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083079VQ21A1-5GH-C8-F-X23(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,640
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083088VQ21A1-5GH-C8-F-X2-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083097VQ21A1-5GH-C8-X2-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083106VQ21A1-5GZ-C6-L-X5(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083115VQ21A1-5GZ-C6-L-X5-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083124VQ21A1-5GZ-C8-F-X5-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
69083133VQ21A1-5GZ-C8-X5-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(G) グロメット-(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083149VQ21A1-5Y-C6-LF(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083158VQ21A1-5Y-C8-LF-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083167VQ21A1-5YHB-C8-F-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(B) ロック式(要工具形)(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083176VQ21A1-5YHB-C8-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(B) ロック式(要工具形)(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083185VQ21A1-5YH-C6-F-X23(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083194VQ21A1-5YH-C6-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083203VQ21A1-5YH-C6-X23-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083219VQ21A1-5YH-C8-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083228VQ21A1-5YH-C8-X2(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083237VQ21A1-5YO-C6-X23(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083246VQ21A1-5YO-C8-F-X5(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083255VQ21A1-5YOH-C6-F-X2-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(5) DC24(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083264VQ21A1-5YOH-C8-L-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) なし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083273VQ21A1-5YZ-C8-F-X5-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083289VQ21A1-5YZ-C8-X5-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083298VQ21A1-6G-C6-X2-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(6) DC12(G) グロメット-(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083307VQ21A1-6G-C8-X23-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(6) DC12(G) グロメット-(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083316VQ21A1-6G-C8-X2-Q(C8)Φ8用ワンタッチ管継手(6) DC12(G) グロメット-(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083325VQ21A1-6Y-C6-F-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(6) DC12(Y) DIN形ターミナル(-) なし(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083334VQ21A1-6YZ-C6-F-X2-Q(C6)Φ6用ワンタッチ管継手(6) DC12(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083343VQ31A1-1YZ-C10-F-Q(C10)Φ10用ワンタッチ管継手(1) AC100(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(-) なし(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083359VQ31A1-2G-C12-F-X23(C12)Φ12用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(G) グロメット-(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083368VQ31A1-2G-C12-F-X5(C12)Φ12用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(G) グロメット-(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083377VQ31A1-2YOB-C10-F(C10)Φ10用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(B) ロック式(要工具形)(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69083386VQ31A1-2YOB-C12(C12)Φ12用ワンタッチ管継手(2) AC200(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(B) ロック式(要工具形)(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする