| 69084339 | VQ4100-1C1 | (1) AC100(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084348 | VQ4100-1ECW1 | (1) AC100(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084357 | VQ4100-2BW1 | (2) AC200(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084366 | VQ4100-2C1 | (2) AC200(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084375 | VQ4100-2EB1 | (2) AC200(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084384 | VQ4100-3CW1 | (3) AC110(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084393 | VQ4100-4BW1 | (4) AC220(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084409 | VQ4100-4E1 | (4) AC220(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084418 | VQ4100-4EB1 | (4) AC220(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084427 | VQ4100-5EC1 | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084436 | VQ4100R-3B1 | (3) AC110(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084445 | VQ4100R-5E1 | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084454 | VQ4100Y-5C1 | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084463 | VQ4100Y-5EW1-Q | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084479 | VQ4100Y-5W1-Q | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (-) あり | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084488 | VQ4101-1EBW1 | (1) AC100(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084497 | VQ4101-1EC1 | (1) AC100(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084506 | VQ4101-1EW1 | (1) AC100(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084515 | VQ4101-2C1 | (2) AC200(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084524 | VQ4101-2EC1 | (2) AC200(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084533 | VQ4101-3CW1 | (3) AC110(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084549 | VQ4101-3E1 | (3) AC110(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084558 | VQ4101-3EW1 | (3) AC110(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084567 | VQ4101-4BW1 | (4) AC220(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084576 | VQ4101-4EW1 | (4) AC220(50/60Hz) | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084585 | VQ4101-5E1-Q | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084594 | VQ4101-5EW1-Q | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084603 | VQ4101R-5E1-Q | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084619 | VQ4101R-5EB1 | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084628 | VQ4101R-6W1 | (6) DC12 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (-) あり | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084637 | VQ4101Y-5B1-Q | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (-) あり | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084646 | VQ4101Y-5BW1-Q | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (-) あり | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084655 | VQ4101Y-5E1 | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084664 | VQ4101Y-5EB1 | (5) DC24 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084673 | VQ4101Y-6W1 | (6) DC12 | - | (1) 2位置シングル | (0) プラグインタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (-) あり | (Y) 低ワットタイプ(0.4W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084689 | VQ4150-1GBW1 | (1) AC100(50/60Hz) | (G) リード線長さ0.6m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | ¥12,160 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69084698 | VQ4150-1GC1 | (1) AC100(50/60Hz) | (G) リード線長さ0.6m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | ¥11,770 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69084707 | VQ4150-1GEB1 | (1) AC100(50/60Hz) | (G) リード線長さ0.6m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084716 | VQ4150-2GBW1 | (2) AC200(50/60Hz) | (G) リード線長さ0.6m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | ¥12,160 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69084725 | VQ4150-2GEB1 | (2) AC200(50/60Hz) | (G) リード線長さ0.6m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084734 | VQ4150-2HB1 | (2) AC200(50/60Hz) | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | ¥11,830 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69084743 | VQ4150-3H1 | (3) AC110(50/60Hz) | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084759 | VQ4150-6H1 | (6) DC12 | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084768 | VQ4150R-5H1-Q | (5) DC24 | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (0) メタルシール | (-) あり | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | ¥11,940 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69084777 | VQ4150R-5HEW1 | (5) DC24 | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | ¥11,880 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69084786 | VQ4150R-5HW1-Q | (5) DC24 | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (0) メタルシール | (-) あり | (R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | ¥12,380 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69084795 | VQ4151-1GC1 | (1) AC100(50/60Hz) | (G) リード線長さ0.6m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|
| 69084804 | VQ4151-1GW1 | (1) AC100(50/60Hz) | (G) リード線長さ0.6m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | | |
|
| 69084813 | VQ4151-1HBW1 | (1) AC100(50/60Hz) | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) | (1) 弾性体シール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (B) ロック式(要工具形) | | |
|
| 69084829 | VQ4151-1HC1 | (1) AC100(50/60Hz) | (H) リード線長さ1.5m | (1) 2位置シングル | (5) プラグリードタイプ | (-) 防塵 | (1) 弾性体シール | (-) あり | (-) 標準タイプ(0.95W) | (C) ロック式 (手動形) | | |
|