曜日別特売

VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット

VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット - SMC
内容量1個
全335種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
335種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
切換方式
保護構造
管接続口径
シール方式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
ボディ形式
ファンクション
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69086588VQ4100-1B1-B03(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086597VQ4100-1C1-02N(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(0) メタルシール(N) NPT(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086606VQ4100-1C1-03(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086615VQ4100-1CW1-03(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086624VQ4100-1ECW1-03(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086633VQ4100-1EW1-02(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(0) メタルシール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086649VQ4100-2C1-02(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086658VQ4100-2EW1-03(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086667VQ4100-3W1-03(3) AC110(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086676VQ4100-4BW1-02(4) AC220(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086685VQ4100-4BW1-03(4) AC220(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086694VQ4100-4EW1-03N(4) AC220(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(N) NPT(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086703VQ4100-51-02F-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(0) メタルシール(F) G(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086719VQ4100-51-03T(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(T) NPTF(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086728VQ4100-51-B03(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086737VQ4100-5C1-02(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086746VQ4100-5C1-03-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086755VQ4100-5CW1-02(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086764VQ4100-5EC1-03(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086773VQ4100-5W1-03T-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(T) NPTF(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086789VQ4100-6W1-03(6) DC12-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086798VQ4100-6W1-03T(6) DC12-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(T) NPTF(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086807VQ4100R-1B1-03(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット(B) ロック式(要工具形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086816VQ4100R-51-02T-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(0) メタルシール(T) NPTF(-) あり(0) プラグインサブプレート(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086825VQ4100R-51-03T-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(0) メタルシール(T) NPTF(-) あり(0) プラグインサブプレート(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086834VQ4100R-5E1-02(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(0) メタルシール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086843VQ4100Y-5BW1-B03(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(Y) 低ワットタイプ(0.4W)(B) ロック式(要工具形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086859VQ4100Y-5W1-02-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(Y) 低ワットタイプ(0.4W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086868VQ4100Y-5W1-03-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(0) メタルシール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(Y) 低ワットタイプ(0.4W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086877VQ4101-1C1-02(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086886VQ4101-1CW1-03(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086895VQ4101-1EB1-03(1) AC100(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086904VQ4101-2C1-03(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086913VQ4101-2CW1-02(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086929VQ4101-2CW1-03(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086938VQ4101-2EB1-03(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086947VQ4101-2EC1-03(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086956VQ4101-4B1-02(4) AC220(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086965VQ4101-4BW1-02(4) AC220(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086974VQ4101-4BW1-03(4) AC220(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086983VQ4101-51-02N-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(1) 弾性体シール(N) NPT(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69086999VQ4101-51-03T-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(1) 弾性体シール(T) NPTF(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087008VQ4101-5C1-02(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087017VQ4101-5C1-B03(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087026VQ4101-5CW1-03(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(C) ロック式 (手動形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087035VQ4101-5EB1-02(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(02) 1/4(1) 弾性体シール(-) Rc(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(B) ロック式(要工具形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087044VQ4101-5EW1-02F(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(1) 弾性体シール(F) G(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087053VQ4101-5W1-02T(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(02) 1/4(1) 弾性体シール(T) NPTF(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087069VQ4101-5W1-B03-Q(5) DC24-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(-) 標準タイプ(0.95W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69087078VQ4101R-21-03(2) AC200(50/60Hz)-(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(03) 3/8(1) 弾性体シール(-) Rc(-) あり(0) プラグインサブプレート(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする