曜日別特売

VQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

VQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
仕様コイル電圧:(5) DC24Vコイル定格電圧(V)(5) DC24内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
シール方式
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096144VQC1100K-5D1(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) あり(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)(D) スライド形ロック式(手動形)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096153VQC1100R-5D1(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) あり(R) 標準タイプ + 外部パイロット(D) スライド形ロック式(手動形)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096169VQC1101B-5E1(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(E) なし(B) 高速応答タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096178VQC1200K-5C1(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(-) あり(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)(C) ロック式(手動形)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096187VQC1200R-5B1(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(-) あり(R) 標準タイプ + 外部パイロット(B) ロック式(要工具形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096196VQC1300-5D1(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(-) あり(-) 標準タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096205VQC1300B-51(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(-) あり(B) 高速応答タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096214VQC1401B-5B1(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(-) あり(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096223VQC1500KN-51(5) 3位置プレッシャセンタ(0) メタルシール(-) あり(KN) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモン(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096239VQC1A01B-51(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(1) 弾性体シール(-) あり(B) 高速応答タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096248VQC1C01-5C1(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)(1) 弾性体シール(-) あり(-) 標準タイプ(C) ロック式(手動形)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする