VQC1000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応)

VQC1000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応) - SMC
内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
キット名
シリンダポート管接続口径
シール方式
ファンクション
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69097203VV5QC11-01C3SD601(SD60) SIユニットなし(C3) Φ3.2用ワンタッチ管継手付---
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097219VV5QC11-01C3SD6N3N31(SD6N) PROFIBUS DP(C3) Φ3.2用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097228VV5QC11-01C3SD6Q3N31(SD6Q) DeviceNet(TM)(C3) Φ3.2用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
65,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097237VV5QC11-01C3SD6V3N31(SD6V) CC-Link(C3) Φ3.2用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097246VV5QC11-01C4SD6N3N31(SD6N) PROFIBUS DP(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097255VV5QC11-01C4SD6Q2N6-DNS1(SD6Q) DeviceNet(TM)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097264VV5QC11-01C4SD6Q2N-DN1(SD6Q) DeviceNet(TM)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
72,330
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097273VV5QC11-01C4SD6Q2N-DNS1(SD6Q) DeviceNet(TM)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097289VV5QC11-01C4SD6V3N31(SD6V) CC-Link(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097298VV5QC11-02C4SD602(SD60) SIユニットなし(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付---
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097307VV5QC11-02C4SD6ZE21-D2(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097316VV5QC11-02C4SD6ZE22-D2(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097334VV5QC11-03C4SD60-BN3(SD60) SIユニットなし(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付---
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097343VV5QC11-03C6SD60-BN3(SD60) SIユニットなし(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097359VV5QC11-04C4SD60-BN4(SD60) SIユニットなし(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付---
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097368VV5QC11-04C6SD60-BN4(SD60) SIユニットなし(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097377VV5QC11-04C6SD6N2N-D4(SD6N) PROFIBUS DP(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097386VV5QC11-04C6SD6N3N1-D4(SD6N) PROFIBUS DP(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097395VV5QC11-04C6SD6N3N-D4(SD6N) PROFIBUS DP(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097404VV5QC11-04C6SD6Q3N3-S4(SD6Q) DeviceNet(TM)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
76,510
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097413VV5QC11-04C6SD6Q3N-S4(SD6Q) DeviceNet(TM)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
76,510
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097429VV5QC11-05C6SD60-BN5(SD60) SIユニットなし(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097447VV5QC11-05C6SD6N3N-D5(SD6N) PROFIBUS DP(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097456VV5QC11-05C6SD6V3N5(SD6V) CC-Link(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
91,470
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097474VV5QC11-06C4SD6ZE2-DK6(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
127,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097483VV5QC11-06C6SD60-BN6(SD60) SIユニットなし(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097508VV5QC11-06C6SD6EA3N16(SD6EA) EtherNet/IP(TM)(2ポート)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097517VV5QC11-06C6SD6ZE2N3-D6(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
127,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097526VV5QC11-07C6SD6EA2N2-D7(SD6EA) EtherNet/IP(TM)(2ポート)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
138,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097544VV5QC11-07C6SD6N2N-D7(SD6N) PROFIBUS DP(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
104,340
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097553VV5QC11-07N1SD6D22-DS7(SD6D) EtherCAT(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
118,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097578VV5QC11-08C6SD60-BN8(SD60) SIユニットなし(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097596VV5QC11-08C6SD6Q2-N8(SD6Q) DeviceNet(TM)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
90,640
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097605VV5QC11-08C6SD6Q2N2-D8(SD6Q) DeviceNet(TM)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097614VV5QC11-08C6SD6Q2N-D8(SD6Q) DeviceNet(TM)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097623VV5QC11-08C6SD6Q48(SD6Q) DeviceNet(TM)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
91,470
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097639VV5QC11-08C6SD6Q58(SD6Q) DeviceNet(TM)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
91,470
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097648VV5QC11-08C6SD6V2-BDK8(SD6V) CC-Link(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
112,150
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097657VV5QC11-08C6SD6V2N8(SD6V) CC-Link(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
101,860
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097666VV5QC11-08C6SD6V38(SD6V) CC-Link(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
101,860
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097675VV5QC11-08C6SD6WS4-N8(SD6WS) 無線リモート(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097684VV5QC11-09N1SD6D2-KS9(SD6D) EtherCAT(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097693VV5QC11-10N1SD6D2-KS10(SD6D) EtherCAT(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097709VV5QC11-12C4SD6N2N12(SD6N) PROFIBUS DP(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097745VV5QC11-12C4SD6ZE25-DK12(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
148,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097754VV5QC11-12C4SD6ZE26-DK12(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
148,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097779VV5QC11-12C4SD6ZE27-DK12(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
148,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097797VV5QC11-12C6SD6V312(SD6V) CC-Link(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097806VV5QC11-13N1SD6D2-KS13(SD6D) EtherCAT(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手付(0) メタルシール(-) 標準タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
132,880
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097815VV5QC11-14C6SD6EA2-DKNS14(SD6EA) EtherNet/IP(TM)(2ポート)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付---
163,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする