曜日別特売

VQC2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

VQC2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
切換方式
シール方式
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69099416VQC2100BN-5D1(5) DC24(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) あり(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン(D) スライド形ロック式(手動形)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099425VQC2100K-5EC1(5) DC24(1) 2位置シングル(0) メタルシール(E) なし(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)(C) ロック式(手動形)
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099434VQC2100R-5B1(5) DC24(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) あり(R) 標準タイプ + 外部パイロット(B) ロック式(要工具形)
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099443VQC2101B-5B1(5) DC24(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) あり(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099459VQC2101B-5EB1(5) DC24(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(E) なし(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099468VQC2101BN-5D1(5) DC24(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) あり(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン(D) スライド形ロック式(手動形)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099477VQC2101N-61(6) DC12(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) あり(N) 標準タイプ + マイナス コモン(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099486VQC2200B-5B1(5) DC24(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(-) あり(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099495VQC2200B-5D1(5) DC24(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(-) あり(B) 高速応答タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099504VQC2200B-5EB1(5) DC24(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(E) なし(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099513VQC2201BN-5B1(5) DC24(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(-) あり(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン(B) ロック式(要工具形)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099529VQC2300-5ED1(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(E) なし(-) 標準タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099538VQC2300B-5D1(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(-) あり(B) 高速応答タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099547VQC2300BN-5D1(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(-) あり(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン(D) スライド形ロック式(手動形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099556VQC2301-5EB1(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(E) なし(-) 標準タイプ(B) ロック式(要工具形)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099565VQC2301B-5EB1(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(E) なし(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099574VQC2301R-5D1(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) あり(R) 標準タイプ + 外部パイロット(D) スライド形ロック式(手動形)
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099583VQC2400-5EC1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(E) なし(-) 標準タイプ(C) ロック式(手動形)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099599VQC2400B-5D1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(-) あり(B) 高速応答タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099608VQC2400B-5EB1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(E) なし(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099617VQC2400BN-5D1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(-) あり(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン(D) スライド形ロック式(手動形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099626VQC2400K-5B1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(-) あり(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)(B) ロック式(要工具形)
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099635VQC2400K-5EC1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(E) なし(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)(C) ロック式(手動形)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099644VQC2401B-51(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(-) あり(B) 高速応答タイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099653VQC2401B-5EB1(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(E) なし(B) 高速応答タイプ(B) ロック式(要工具形)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099669VQC2500-5EC1(5) DC24(5) 3位置プレッシャセンタ(0) メタルシール(E) なし(-) 標準タイプ(C) ロック式(手動形)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099678VQC2500R-51(5) DC24(5) 3位置プレッシャセンタ(0) メタルシール(-) あり(R) 標準タイプ + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする