曜日別特売

VQC2000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキット

VQC2000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキット - SMC
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付コネクタ取出方向(S) 横方向内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
キット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69100755VV5QC21-01C6PD01(PD0) フラットケーブルキット (26P) ケーブルなし
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100764VV5QC21-03C6PDC-S3(PDC) フラットケーブルキット (20P) ケーブルなし
22,610
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100773VV5QC21-04C6PD2-D084(PD2) フラットケーブルキット (26P) ケーブル長さ3.0 m付
33,060
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100789VV5QC21-04C6PDC4(PDC) フラットケーブルキット (20P) ケーブルなし
26,460
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100798VV5QC21-07C6PD2-S7(PD2) フラットケーブルキット (26P) ケーブル長さ3.0 m付
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100807VV5QC21-08C6PD0-BDN8(PD0) フラットケーブルキット (26P) ケーブルなし
50,270
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100816VV5QC21-08C6PD0-BN8(PD0) フラットケーブルキット (26P) ケーブルなし
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100825VV5QC21-08C6PD0-N8(PD0) フラットケーブルキット (26P) ケーブルなし
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100834VV5QC21-10C6PD0-N10(PD0) フラットケーブルキット (26P) ケーブルなし
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする