VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ

VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ - SMC
内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
切換方式
シール方式
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110643VQZ1150-1LB1(1) AC100 (50/60Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(-) 標準
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110659VQZ1150B-5LB1-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110668VQZ1150B-5MB1-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110677VQZ1150B-6MO1(6) DC12(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110686VQZ1150KR-5LO1-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110695VQZ1150KR-5MO1-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110704VQZ1150R-5MO1-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(0) メタルシール(R) 外部パイロット
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110713VQZ1151-1LOB1(1) AC100 (50/60Hz)(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(1) 弾性体シール(-) 標準
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110729VQZ1151-3LB1(3) AC110/AC115 (50/60Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(1) 弾性体シール(-) 標準
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110738VQZ1151B-5LOB1(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110747VQZ1151R-5LOB1(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル ダブル配線(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110756VQZ1250R-5LO1(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(R) 外部パイロット
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110765VQZ1250R-6L1(6) DC12(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(R) 外部パイロット
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110774VQZ1251-5G1-Q(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(-) 標準
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110783VQZ1251B-5LO1-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110799VQZ1251BR-5LO1(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110808VQZ1251BR-5MO1(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110817VQZ1251R-5L1-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110826VQZ1350K-5LO1(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(K) 高圧タイプ
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110835VQZ1350R-5MB1-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(R) 外部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110844VQZ1351B-5MO1(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110853VQZ1450B-5L1(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110869VQZ1450B-5MB1(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110878VQZ1450R-5MB1(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(R) 外部パイロット
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110887VQZ1451B-5LO1-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110896VQZ1451B-5M1(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110905VQZ1850-1M1(1) AC100 (50/60Hz)(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(8) 混載用3ポート N.C.(0) メタルシール(-) 標準
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110914VQZ1850-5MOB1(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(8) 混載用3ポート N.C.(0) メタルシール(-) 標準
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110923VQZ1850B-5L1(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(8) 混載用3ポート N.C.(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110939VQZ1851-5MO1-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(8) 混載用3ポート N.C.(1) 弾性体シール(-) 標準
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110948VQZ1851B-5LO1-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(8) 混載用3ポート N.C.(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110957VQZ1851R-5MO1-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(8) 混載用3ポート N.C.(1) 弾性体シール(R) 外部パイロット
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする