| 69110966 | VQZ115-5G1-01N-Q | (01) Rc 1/8 | (N) NPT | (-) 標準タイプ | (5) DC24 | (G) グロメット (DC仕様) | | |
|
| 69110975 | VQZ115-5G1-01T | (01) Rc 1/8 | (T) NPTF | (-) 標準タイプ | (5) DC24 | (G) グロメット (DC仕様) | | |
|
| 69110984 | VQZ115-5LO1-01F-Q | (01) Rc 1/8 | (F) G | (-) 標準タイプ | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69110993 | VQZ115-5LOB1-01-Q | (01) Rc 1/8 | (-) Rc | (-) 標準タイプ | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111009 | VQZ115-5M1-01N-Q | (01) Rc 1/8 | (N) NPT | (-) 標準タイプ | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111018 | VQZ115-5MB1-CP-Q | (CP) サブプレートなし | - | (-) 標準タイプ | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111027 | VQZ115-5MO1-01-Q | (01) Rc 1/8 | (-) Rc | (-) 標準タイプ | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111036 | VQZ115K-6G1-01T | (01) Rc 1/8 | (T) NPTF | (K) 高圧タイプ | (6) DC12 | (G) グロメット (DC仕様) | | |
|
| 69111045 | VQZ115K-6L1-01T | (01) Rc 1/8 | (T) NPTF | (K) 高圧タイプ | (6) DC12 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111054 | VQZ115KR-5MB1-CP | (CP) サブプレートなし | - | (KR) 高圧タイプ・外部パイロット | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111063 | VQZ115KR-5MO1-CP | (CP) サブプレートなし | - | (KR) 高圧タイプ・外部パイロット | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111079 | VQZ115R-5LB1-CP-Q | (CP) サブプレートなし | - | (R) 外部パイロット仕様 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111088 | VQZ115R-5M1-01N-Q | (01) Rc 1/8 | (N) NPT | (R) 外部パイロット仕様 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 69111097 | VQZ115R-5M1-01T-Q | (01) Rc 1/8 | (T) NPTF | (R) 外部パイロット仕様 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|