| 69113057 | VQZ2120-1M1-C6F | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69113066 | VQZ2120-1YZ1-C6-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113075 | VQZ2120-2LB1-C6-F | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113084 | VQZ2120-2MB1-C6 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113093 | VQZ2120-2Y1-C6-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113109 | VQZ2120-3L1-N3T | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69113118 | VQZ2120-3Y1-M5-F-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113127 | VQZ2120-4M1-C6 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113136 | VQZ2120-4YZ1-C6-F | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113145 | VQZ2120-4YZ1-C6-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113154 | VQZ2120-5LB1-C6-F-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113163 | VQZ2120-5LO1-N7T | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69113179 | VQZ2120-5M1-C6F | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69113188 | VQZ2120-5MO1-C6F-Q | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69113197 | VQZ2120-5YOS1-N3T-Q | (YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69113206 | VQZ2120-5YS1-C4-F | (YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113215 | VQZ2120-6YO1-C6 | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113224 | VQZ2120B-5G1-M5 | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113233 | VQZ2120B-5GB1-C4 | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113249 | VQZ2120B-5GB1-M5-F | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113258 | VQZ2120B-5Y1-C4-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113267 | VQZ2120B-5Y1-N7T | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69113276 | VQZ2120B-5YO1-N7T-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69113285 | VQZ2120B-5YOB1-C4-F-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113294 | VQZ2120B-5YOB1-C6-F-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113303 | VQZ2120B-5YZ1-C6-F-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113319 | VQZ2120B-5YZB1-C6 | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113328 | VQZ2120B-6YO1-C6F-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69113337 | VQZ2120B-6YO1-M5-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113346 | VQZ2120K-5L1-C6-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113355 | VQZ2120K-5Y1-C6F-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69113364 | VQZ2120K-5YO1-C6-F-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113373 | VQZ2120K-5YOS1-C6F-Q | (YOS) DIN形ターミナル コネクタなし(DC仕様) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69113389 | VQZ2120K-5YZB1-C6-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113398 | VQZ2120KR-5M1-C6 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113407 | VQZ2120R-5G1-C6 | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113416 | VQZ2120R-5M1-C4-F | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113425 | VQZ2120R-5MOB1-C6 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113434 | VQZ2120R-5YO1-C6-F | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69113443 | VQZ2121-3YW1-N7T-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 弾性体シール | (T) NPTF | | |
|
| 69113459 | VQZ2121-3YZW1-N7T | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 弾性体シール | (T) NPTF | | |
|
| 69113468 | VQZ2121-4YB1-M5 | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (1) 弾性体シール | (-) Rc | | |
|
| 69113477 | VQZ2121-5G1-M5-Q | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (1) 弾性体シール | (-) Rc | | |
|
| 69113486 | VQZ2121-5G1-N7T | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 弾性体シール | (T) NPTF | | |
|
| 69113495 | VQZ2121-5L1-N7 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 弾性体シール | (-) Rc | | |
|
| 69113504 | VQZ2121-5LO1-C6F-Q | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 弾性体シール | (F) G | | |
|
| 69113513 | VQZ2121-5LOB1-M5 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (1) 弾性体シール | (-) Rc | | |
|
| 69113529 | VQZ2121-5M1-C6F-Q | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 弾性体シール | (F) G | | |
|
| 69113538 | VQZ2121-5M1-N7T-F | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 弾性体シール | (T) NPTF | | |
|
| 69113547 | VQZ2121-5Y1-M5-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (M5) M5ねじ | (1) 弾性体シール | (-) Rc | | |
|