VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 - SMC
ポート数3内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
ねじの種類
切換方式
管接続口径
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69114798VQZ215-2LO1-02(2) AC200(50/60 Hz)(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(-) 標準タイプ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114807VQZ215-3LB1(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(-) 標準タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114816VQZ215-3MB1(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(-) 標準タイプ
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114825VQZ215-4L1-02N(4) AC220/AC230(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(N) NPT(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(-) 標準タイプ
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114834VQZ215-4M1-02(4) AC220/AC230(50/60 Hz)(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(-) 標準タイプ
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114843VQZ215-5Y1-01T(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(T) NPTF(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(-) 標準タイプ
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114859VQZ215-5YO1-02(5) DC24(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(-) 標準タイプ
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114868VQZ215-6LB1-Q(6) DC12(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(-) 標準タイプ
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114877VQZ215-6MOB1(6) DC12(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(-) 標準タイプ
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114886VQZ215B-5G1-01F-Q(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(F) G(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(B) 高速応答タイプ
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114895VQZ215B-5L1-02T(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(T) NPTF(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(B) 高速応答タイプ
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114904VQZ215B-5LB1-01-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(B) 高速応答タイプ
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114913VQZ215B-5M1-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(B) 高速応答タイプ
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114929VQZ215B-5Y1-01T(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(T) NPTF(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(B) 高速応答タイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114938VQZ215B-5Y1-02T(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(T) NPTF(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(B) 高速応答タイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114947VQZ215BR-5L1-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114956VQZ215BR-5MB1(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114965VQZ215BR-5MO1-02(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114974VQZ215BR-5MO1-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114983VQZ215BR-5YZ1(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69114999VQZ215BR-5YZ1-01-Q(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115008VQZ215BR-5YZ1-02(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115017VQZ215K-5LOB1(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(K) 高圧タイプ
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115026VQZ215K-5LOB1-01(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(K) 高圧タイプ
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115035VQZ215K-5MO1-01(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(K) 高圧タイプ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115044VQZ215K-5YZB1-02(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(K) 高圧タイプ
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115053VQZ215K-6YB1(6) DC12(Y) DIN形ターミナル-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(K) 高圧タイプ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115069VQZ215R-1LB1(1) AC100(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(R) 外部パイロット仕様
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115078VQZ215R-1M1-02(1) AC100(50/60 Hz)(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(R) 外部パイロット仕様
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115087VQZ215R-5G1-02-Q(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(R) 外部パイロット仕様
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115096VQZ215R-5L1-01T(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(T) NPTF(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(R) 外部パイロット仕様
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115105VQZ215R-5L1-02-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(1) N.C. メタルシール(02) 1/4(R) 外部パイロット仕様
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115114VQZ215R-5LO1-01T(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(T) NPTF(1) N.C. メタルシール(01) 1/8(R) 外部パイロット仕様
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115123VQZ215R-5MO1-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) N.C. メタルシール(-) サブプレートなし(R) 外部パイロット仕様
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115139VQZ225-1Y1(1) AC100(50/60 Hz)(Y) DIN形ターミナル-(2) N.O. メタルシール(-) サブプレートなし(-) 標準タイプ
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115148VQZ225-5L1-01F(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(2) N.O. メタルシール(01) 1/8(-) 標準タイプ
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115157VQZ225-5MO1-01-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(2) N.O. メタルシール(01) 1/8(-) 標準タイプ
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115166VQZ225-5YZ1-01F-Q(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(2) N.O. メタルシール(01) 1/8(-) 標準タイプ
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115175VQZ225-5YZ1-02F(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(2) N.O. メタルシール(02) 1/4(-) 標準タイプ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115184VQZ225-5YZ1-02-Q(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(2) N.O. メタルシール(02) 1/4(-) 標準タイプ
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115193VQZ225B-5LO1-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) N.O. メタルシール(-) サブプレートなし(B) 高速応答タイプ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115209VQZ225B-5M1-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) N.O. メタルシール(-) サブプレートなし(B) 高速応答タイプ
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115218VQZ225B-5MO1-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) N.O. メタルシール(-) サブプレートなし(B) 高速応答タイプ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115227VQZ225BR-5MB1(5) DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) N.O. メタルシール(-) サブプレートなし(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115236VQZ225R-5L1-01F(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(2) N.O. メタルシール(01) 1/8(R) 外部パイロット仕様
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115245VQZ225R-5L1-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) N.O. メタルシール(-) サブプレートなし(R) 外部パイロット仕様
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115254VQZ225R-5YZ1-02F(5) DC24(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(2) N.O. メタルシール(02) 1/4(R) 外部パイロット仕様
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115263VQZ235-2LB1-02(2) AC200(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(3) N.C. 弾性体シール(02) 1/4(-) 標準タイプ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115279VQZ235-3M1(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付-(3) N.C. 弾性体シール(-) サブプレートなし(-) 標準タイプ
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
69115288VQZ235-3YO1(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(YO) DIN形ターミナル コネクタなし-(3) N.C. 弾性体シール(-) サブプレートなし(-) 標準タイプ
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする