曜日別特売

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 - SMC
ポート数3内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
切換方式
ねじの種類
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69116697VQZ312-1LB1-02(02) 1/4(1) 100 AC(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116706VQZ312-1YZ1-C10-Q(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(1) 100 AC(50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116715VQZ312-2LB1-02-F(02) 1/4(2) 200 AC(50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116724VQZ312-2LO1-C8-F(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(2) 200 AC(50/60 Hz)(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116733VQZ312-2MO1-C8(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(2) 200 AC(50/60 Hz)(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116749VQZ312-2YZ1-02F(02) 1/4(2) 200 AC(50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116758VQZ312-2YZ1-C6-F-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(2) 200 AC(50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116767VQZ312-3MO1-02(02) 1/4(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116776VQZ312-3YZ1-02F(02) 1/4(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116785VQZ312-4L1-C10(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116794VQZ312-4L1-C8-F(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116803VQZ312-4YZ1-02-F(02) 1/4(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116819VQZ312-4YZ1-C10-F(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116828VQZ312-4YZ1-C8(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116837VQZ312-5G1-N7T(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(G) グロメット(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(-) 標準
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116846VQZ312-5GB1-C10-F(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(G) グロメット(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116855VQZ312-5L1-C6F-F-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116864VQZ312-5LB1-N11T(N11) Φ3/8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(-) 標準
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116873VQZ312-5LO1-02F-F-Q(02) 1/4(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116889VQZ312-5LO1-C10F-Q(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116898VQZ312-5LO1-C8F(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116907VQZ312-5LO1-N11T(N11) Φ3/8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(-) 標準
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116916VQZ312-5M1-C10F(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(-) 標準
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116925VQZ312-5M1-C6-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116934VQZ312-5MOB1-C8(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116943VQZ312-5YS1-02(02) 1/4(5) 24 DC(YS) DINターミナル, サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116959VQZ312-5YZ1-C6-Q(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(-) 標準
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116968VQZ312B-5L1-N9T-F-Q(N9) Φ5/16用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(B) 高速応答タイプ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116977VQZ312B-5LO1-02F-Q(02) 1/4(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(B) 高速応答タイプ
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116986VQZ312B-5LO1-02T-Q(02) 1/4(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(B) 高速応答タイプ
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69116995VQZ312B-5M1-C10(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117004VQZ312B-5M1-C8F-F-Q(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(B) 高速応答タイプ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117013VQZ312B-5MO1-02F-Q(02) 1/4(5) 24 DC(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(B) 高速応答タイプ
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117029VQZ312B-5Y1-02-Q(02) 1/4(5) 24 DC(Y) DINターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117038VQZ312B-5Y1-C8F-F-Q(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(Y) DINターミナル(1) N.C. メタルシール(F) G(B) 高速応答タイプ
9,350
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117047VQZ312B-5Y1-C8-Q(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(Y) DINターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117056VQZ312B-5YB1-02(02) 1/4(5) 24 DC(Y) DINターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117065VQZ312B-5YB1-C8-Q(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(Y) DINターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117074VQZ312B-5YZ1-C8-F(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117083VQZ312B-5YZ1-N7T(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(B) 高速応答タイプ
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117099VQZ312BR-5G1-02(02) 1/4(5) 24 DC(G) グロメット(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117108VQZ312BR-5GB1-C8(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(G) グロメット(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117117VQZ312BR-5L1-C6(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117126VQZ312BR-5L1-C8(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117135VQZ312BR-5Y1-02(02) 1/4(5) 24 DC(Y) DINターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117144VQZ312K-5LB1-02(02) 1/4(5) 24 DC(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(-) Rc(K) 高圧タイプ
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117153VQZ312K-5LO1-C8F-Q(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(F) G(K) 高圧タイプ
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117169VQZ312K-5LO1-N7T(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(T) NPTF(K) 高圧タイプ
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117178VQZ312K-5M1-N11N(N11) Φ3/8用ワンタッチ管継手(5) 24 DC(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) N.C. メタルシール(N) NPT(K) 高圧タイプ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69117187VQZ312K-5YB1-02(02) 1/4(5) 24 DC(Y) DINターミナル(1) N.C. メタルシール(-) Rc(K) 高圧タイプ
8,750
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする