| 69118483 | VQZ3120-1YZB1-02 | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118499 | VQZ3120-2YZ1-C8-F-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118508 | VQZ3120-3MO1-C6 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118517 | VQZ3120-3YZB1-02 | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118526 | VQZ3120-4YZ1-C8-F | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118535 | VQZ3120-5G1-C8F | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118544 | VQZ3120-5G1-C8F-Q | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118553 | VQZ3120-5GB1-02-F-Q | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118569 | VQZ3120-5L1-02F | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118578 | VQZ3120-5L1-C6-F-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118587 | VQZ3120-5LO1-C6-Q | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118596 | VQZ3120-5MB1-C6-F | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118605 | VQZ3120-5Y1-N7T | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69118614 | VQZ3120-5YB1-C10-F | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C10) Φ10ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118623 | VQZ3120-5YB1-C8 | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118639 | VQZ3120-5YB1-C8-F | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118648 | VQZ3120-5YO1-C10-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C10) Φ10ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118657 | VQZ3120-5YO1-C8-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118666 | VQZ3120-5YZ1-02T-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69118675 | VQZ3120-5YZ1-C10-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C10) Φ10ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118684 | VQZ3120-5YZB1-N7T-F | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69118693 | VQZ3120-6LB1-C6 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118709 | VQZ3120B-5G1-C6 | (G) グロメット (DC仕様) | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118718 | VQZ3120B-5L1-C6-F | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118727 | VQZ3120B-5LB1-C8-F | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118736 | VQZ3120B-5LO1-02 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118745 | VQZ3120B-5LO1-C8 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118754 | VQZ3120B-5M1-C10F | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C10) Φ10ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118763 | VQZ3120B-5Y1-02F | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118779 | VQZ3120B-5Y1-C8 | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118788 | VQZ3120B-5Y1-C8F-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118797 | VQZ3120B-5YB1-C8-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118806 | VQZ3120B-5YO1-02 | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118815 | VQZ3120B-5YO1-C10F-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C10) Φ10ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118824 | VQZ3120B-5YOB1-02-F-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118833 | VQZ3120B-5YS1-C6 | (YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118849 | VQZ3120B-5YZ1-02F-F-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (02) Rc 1/4 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118858 | VQZ3120B-5YZ1-C6F-Q | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118867 | VQZ3120B-6YO1-C8F-Q | (YO) DIN形ターミナル コネクタなし | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118876 | VQZ3120BR-5Y1-C10 | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C10) Φ10ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118885 | VQZ3120BR-5Y1-C8 | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118894 | VQZ3120BR-5Y1-C8-Q | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118903 | VQZ3120BR-5YZ1-C10 | (YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C10) Φ10ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118919 | VQZ3120K-5LB1-C8 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118928 | VQZ3120K-5LO1-C6F-Q | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (F) G | | |
|
| 69118937 | VQZ3120K-5LO1-C8 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118946 | VQZ3120K-5LO1-N11T | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N11) Φ3/8ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69118955 | VQZ3120K-5LO1-N7 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|
| 69118964 | VQZ3120K-5LO1-N7T | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1) 2位置シングル | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (T) NPTF | | |
|
| 69118973 | VQZ3120K-5Y1-C6-F | (Y) DINターミナル | (1) 2位置シングル | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (0) メタルシール | (-) Rc | | |
|