SMC
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
223
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
ボディ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123469
VO307-1DOZ1
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(1) AC100(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123478
VO307-2DO1
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(2) AC200(50/60Hz)
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123487
VO307-2DOZ1-Q
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(2) AC200(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123496
VO307-6D1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(6) DC12
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123505
VO307E-4D1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(4) AC220(50/60Hz)
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123514
VO307E-5DO1
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(5) DC24
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123523
VO307E-6D1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(6) DC12
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123539
VO307EK-1DZ1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(1) AC100(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123548
VO307EK-2DZ1
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(2) AC200(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123557
VO307EK-4DO1-Q
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(4) AC220(50/60Hz)
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123566
VO307EK-4DZ1
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(4) AC220(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123575
VO307EK-4DZ1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(4) AC220(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123584
VO307EK-5DOZ1-Q
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123593
VO307EK-6DZ1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(6) DC12
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123609
VO307K-4D1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(4) AC220(50/60Hz)
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123618
VO307K-5DOZ1
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123627
VO307V-1H1
-
-
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(-) ポートなし
(1) AC100(50/60Hz)
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123636
VO307V-3D1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(3) AC110(50/60Hz)
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123645
VO307V-5DOZ1
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123654
VO307V-5DOZ1-Q
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123663
VO307V-6GS1
-
-
(G) グロメット、リード線長さ300mm
(-) ポートなし
(6) DC12
(S) サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123679
VO307W-5DO1-Q
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(5) DC24
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123688
VO307YK-5DO1-Q
-
-
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(-) ポートなし
(5) DC24
(-) なし
(O) マニホールド用
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123697
VO307YK-5DZ1-Q
-
-
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(-) ポートなし
(5) DC24
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(O) マニホールド用
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123706
VT307-1D1-02N-F-Q
(N) NPT
(F) ブラケット付
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(02) 1/4 (8A)
(1) AC100(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123715
VT307-1DO1-01-F
(-) Rc
(F) ブラケット付
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(01) 1/8 (6A)
(1) AC100(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123724
VT307-1DO1-01N
(N) NPT
(-) なし
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(01) 1/8 (6A)
(1) AC100(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123733
VT307-1DO1-02-F
(-) Rc
(F) ブラケット付
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(02) 1/4 (8A)
(1) AC100(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123749
VT307-1DOZ1-01
(-) Rc
(-) なし
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(01) 1/8 (6A)
(1) AC100(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123758
VT307-1DOZ1-02
(-) Rc
(-) なし
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(02) 1/4 (8A)
(1) AC100(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123767
VT307-1DZ1-01T
(T) NPTF
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(1) AC100(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123776
VT307-1DZ1-02F-F-Q
(F) G
(F) ブラケット付
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(02) 1/4 (8A)
(1) AC100(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123785
VT307-1DZ1-02F-Q
(F) G
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(02) 1/4 (8A)
(1) AC100(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123794
VT307-1G1-02N
(N) NPT
(-) なし
(G) グロメット、リード線長さ300mm
(02) 1/4 (8A)
(1) AC100(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123803
VT307-1GS1-02N-F
(N) NPT
(F) ブラケット付
(G) グロメット、リード線長さ300mm
(02) 1/4 (8A)
(1) AC100(50/60Hz)
(S) サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123819
VT307-2D1-02F-Q
(F) G
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(02) 1/4 (8A)
(2) AC200(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123828
VT307-2DOZ1-01-F
(-) Rc
(F) ブラケット付
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(01) 1/8 (6A)
(2) AC200(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123837
VT307-2DZ1-01F-Q
(F) G
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(2) AC200(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123846
VT307-2DZ1-01-Q
(-) Rc
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(2) AC200(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123855
VT307-2HS1-02F-F
(F) G
(F) ブラケット付
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(02) 1/4 (8A)
(2) AC200(50/60Hz)
(S) サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123864
VT307-3D1-01N-Q
(N) NPT
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(3) AC110(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123873
VT307-3DZ1-01N
(N) NPT
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(3) AC110(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123889
VT307-3DZ1-01T
(T) NPTF
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(3) AC110(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123898
VT307-3H1-01N
(N) NPT
(-) なし
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(01) 1/8 (6A)
(3) AC110(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123907
VT307-3HS1-02F
(F) G
(-) なし
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(02) 1/4 (8A)
(3) AC110(50/60Hz)
(S) サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123916
VT307-4D1-01F-F-Q
(F) G
(F) ブラケット付
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(4) AC220(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123925
VT307-4D1-01N-F
(N) NPT
(F) ブラケット付
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(4) AC220(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123934
VT307-4D1-02F-F-Q
(F) G
(F) ブラケット付
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(02) 1/4 (8A)
(4) AC220(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123943
VT307-4D1-02T-Q
(T) NPTF
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(02) 1/4 (8A)
(4) AC220(50/60Hz)
(-) なし
(T) 直接配管形
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69123959
VT307-4DZ1-01N-Q
(N) NPT
(-) なし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(01) 1/8 (6A)
(4) AC220(50/60Hz)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(T) 直接配管形
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ